Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 55,41 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
RITTAL
Rittal EL Wandbehuizing 3-delig 19" 12HE 600x473x612mm Grijs 2262605
Artikelnr.: 2700823065
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal DK Wandbehuizing 3-delig 19" 9HE 600x573x478mm Grijs 7709735
Artikelnr.: 2700703712
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal EL Wandbehuizing 3-delig 19" 15HE 600x473x746mm Grijs 2265605
Artikelnr.: 2700703834
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal EL Wandbehuizing 3-delig 19" 6HE 600x373x345mm Grijs 2246605
Artikelnr.: 2850145900
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal EL Wandbehuizing 3-delig 19" 3HE 600x473x212mm Grijs 2253605
Artikelnr.: 2700406209
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal DK Wandbehuizing 3-delig 19" 15HE 600x573x746mm Grijs 7715735
Artikelnr.: 2700703711
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal EL Wandbehuizing 3-delig 19" 12HE 600x373x612mm Grijs 2252605
Artikelnr.: 2700703841
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal DK Wandbehuizing 3-delig 19" 15HE 600x673x746mm Grijs 7715535
Artikelnr.: 2700588994
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal EL Wandbehuizing 3-delig 19" 9HE 600x373x478mm Grijs 2249605
Artikelnr.: 2850048817
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal EL Wandbehuizing 3-delig 19" 6HE 600x473x345mm Grijs 2256605
Artikelnr.: 2700406293
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
121199
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121301
|
Deursluiting kast / lessenaar |
|
| Hangslotvergrendeling |
Nee
|
| Type sluiting |
Drukknop
|
|---|---|
| Knevelsluiting |
Nee
|
| Spanjoletsluiting (driepuntssluiting) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.