Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 31,70 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB
ABB Comfortline Installatiekast / wandkast leeg B 5B Staal/kunststof 1300x215x1400mm 540 modulen IP44 2CPX052082R9999
Artikelnr: 2850430231
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Comfortline Installatiekast / wandkast leeg B 2B Staal/kunststof 550x215x950mm 144 modulen IP44 2CPX052064R9999
Artikelnr: 2850430213
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Comfortline Installatiekast / wandkast leeg B 3B Staal/kunststof 800x215x500mm 108 modulen IP44 2CPX052052R9999
Artikelnr: 2850430201
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Comfortline Installatiekast / wandkast leeg B 1B Staal/kunststof 300x215x500mm 36 modulen IP44 2CPX052050R9999
Artikelnr: 2850430199
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Comfortline Installatiekast / wandkast leeg B 3B Staal/kunststof 800x215x950mm 216 modulen IP44 2CPX052065R9999
Artikelnr: 2850430214
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Comfortline Installatiekast / wandkast leeg B 3B Staal/kunststof 800x215x1100mm 252 modulen IP44 2CPX052070R9999
Artikelnr: 2850430219
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Comfortline Installatiekast / wandkast leeg B 2B Staal/kunststof 550x215x1100mm 168 modulen IP44 2CPX052069R9999
Artikelnr: 2850430218
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Comfortline Installatiekast / wandkast leeg B 1B Staal/kunststof 300x215x800mm 60 modulen IP44 2CPX052058R9999
Artikelnr: 2850430207
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Comfortline Installatiekast / wandkast leeg B 3B Staal/kunststof 800x215x1250mm 288 modulen IP44 2CPX052075R9999
Artikelnr: 2850430224
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
103222
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121300
|
Invoerplaat op sparing kast / lessenaar |
|
| Type schroefdraad |
Geen
|
| Breedte |
220 mm
|
| Geschikt voor draadmaat metrisch/Pg |
20 -
|
| Dikte |
114 mm
|
|---|---|
| Hoogte |
4.5 mm
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Aantal connectorgaten |
21
|
| Uitbreekpoorten |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.