Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 28,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB
ABB Comfortline Veldverdeler leeg 5x36 modulen Staal IP44 2CPX052191R9999
Artikelnr: 2850430243
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Comfortline Veldverdeler leeg 5x24 modulen Staal IP44 2CPX052186R9999
Artikelnr: 2850430238
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Comfortline Veldverdeler leeg 4x36 modulen Staal IP44 2CPX052190R9999
Artikelnr: 2850430242
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Comfortline Veldverdeler leeg 6x36 modulen Staal IP44 2CPX052192R9999
Artikelnr: 2850430244
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Comfortline Installatiekast / wandkast leeg B 2B Staal/kunststof 550x215x950mm 144 modulen IP44 2CPX052064R9999
Artikelnr: 2850430213
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Comfortline Veldverdeler leeg 4x24 modulen Staal IP44 2CPX052185R9999
Artikelnr: 2850430237
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Comfortline Veldverdeler leeg 6x24 modulen Staal IP44 2CPX052187R9999
Artikelnr: 2850430239
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Comfortline Veldverdeler leeg 7x36 modulen Staal IP44 2CPX052193R9999
Artikelnr: 2850430245
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Comfortline Veldverdeler leeg 6x24 modulen Staal IP44 2CPX052255R9999
Artikelnr: 2850430283
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
103222
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121300
|
Invoerplaat op sparing kast / lessenaar |
|
| Breedte |
223 mm
|
| Model |
Membraan
|
| Hoogte |
22 mm
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Type schroefdraad |
Geen
|
|---|---|
| Geschikt voor draadmaat metrisch/Pg |
0 -
|
| Dikte |
106 mm
|
| Uitbreekpoorten |
Nee
|
| Aantal connectorgaten |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.