In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 66,70 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB
ABB TwinLine Installatiekast / wandkast leeg geaard Staal 550x225x800mm 120 modulen IP55 2CPX010006R9999
Artikelnr.: 2700451083
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB TwinLine Installatiekast / wandkast leeg geaard Staal 550x225x950mm 144 modulen IP55 2CPX010011R9999
Artikelnr.: 2700176062
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB TwinLine Installatiekast leeg geaard Staal 1300x350x1850mm 720 modulen IP55 2CPX010169R9999
Artikelnr.: 2850109776
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB TwinLine Installatiekast / wandkast leeg geaard Staal 800x225x950mm 216 modulen IP55 2CPX010012R9999
Artikelnr.: 2700451082
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB TwinLine Installatiekast / wandkast leeg geaard Staal 550x225x1100mm 168 modulen IP55 2CPX010016R9999
Artikelnr.: 2700165822
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB TwinLine Installatiekast / wandkast leeg geaard Staal 1050x275x1400mm 432 modulen IP55 2CPX010098R9999
Artikelnr.: 2700294511
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB TwinLine Installatiekast / wandkast leeg geaard Staal 800x225x1100mm 252 modulen IP55 2CPX010017R9999
Artikelnr.: 2700489030
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB TwinLine Installatiekast / wandkast leeg geaard Staal 800x225x800mm 180 modulen IP55 2CPX010007R9999
Artikelnr.: 2700451080
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB TwinLine Installatiekast leeg (staand) geaard Staal 1550x350x1850mm 864 modulen IP55 2CPX010170R9999
Artikelnr.: 2850250311
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
103222
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121300
|
Invoerplaat op sparing kast / lessenaar |
|
| Geschikt voor draadmaat metrisch/Pg |
0 -
|
| Breedte |
160 mm
|
| Dikte |
3 mm
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Hoogte |
147 mm
|
|---|---|
| Type schroefdraad |
Geen
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Type |
Recht
|
| Uitbreekpoorten |
Nee
|
| Aantal connectorgaten |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.