ClimaSys Slim binnenkoeleenheid blok gemaakt van grijs roestvrij staal (RAL 7035) Gemonteerd met schroeven op bovenzijde kast De externe filter is niet standaard inbegrepen, maar wordt aanbevolen voor gebruik bij gebruik van de koeleenheid in ruwe omgevingen Buitenafmetingen (hoogte x breedte x diepte) is 1696 x 495 x 195 mm Koelvermogen is 6824 Btu/h 50/60 Hz L35-L35 en 5289 Btu/h 50/60 Hz L35-L50 De luchtstroom in een intern circuit is 860 m3/h bij 50/60 Hz en een extern circuit is 1050 m3/h bij 50/60 Hz De druk is 28 bar Het apparaat heeft een ingangsspanning van 230 V 50/60 Hz en een aanloopstroom van 24A met een energie-efficiëntieverhouding van 2 Het stroomverbruik is 1020W bij 50/60 Hz, L35-L35 en 1160W bij 50/60 Hz, L35-L50 De aanbevolen thermische beveiliging (zekering) is T 10A 1 fasenet Het apparaat heeft een elektronische controller Beschermingsgraad IP intern/extern IP55/IP34 volgens IEC 60529 Omgevingstemperatuur bij werking maximaal 50-50 °C, 20-46 °C binnen het omhulsel
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Met temperatuurregeling
Hoogte
Toerentalgeregeld
Breedte
Diepte
Spanningstype
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Met verwarmingsfunctie
Luchtdebiet koelen
Functie master/slave
Totaal koelvermogen volgens EN 14511 bij 35/35 °C