In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 474,61 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
RITTAL
Rittal KX Schakelkast leeg E-box MPL 1.4404 200x300x155mm Wandbevestiging 1301000
Artikelnr.: 2850580572
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Drukverdelingsstop M12x1,5 VE=5
Artikelnr.: 2700823088
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sz knevelslot dubbelb v ae rvs 1.4404
Artikelnr.: 2700344217
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal HD Knevelsluiting v AE RVS 1.4404
Artikelnr.: 2850033811
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal AE TOEBEHOREN 1001/1002
Artikelnr.: 2850146360
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Beschermdak RVS 1.4301 200x155 v AE
Artikelnr.: 2850048877
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sz aardlitz 10mm2 m8-m8 l=300 VE=5
Artikelnr.: 2700199531
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal AE Deur kast/lessenaar Slotdeur H295mm B195mm D10mm Roestvaststaal (RVS) Roestvaststaal ( RVS )
Artikelnr.: 2850146325
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sz ontwateringsventiel VE=6
Artikelnr.: 2700344280
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sz wandbevestigingsbeugel rvs VE=4
Artikelnr.: 2700481239
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal FT Deur kast/lessenaar Bedieningstableau H297mm B197mm D34mm Aluminium Natuurkleur
Artikelnr.: 2850145952
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121301
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
121101
|
Schakelkast leeg |
|
| Hoogte |
300 mm
|
| Koppelbaar |
Nee
|
| Aantal sloten |
1
|
| Aantal deuren |
1
|
| Kleur |
Roestvaststaal ( RVS )
|
| EMC-uitvoering |
Nee
|
| Breedte |
200 mm
|
| Met montageplaat |
Ja
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Geschikt voor wandinbouw |
Nee
|
| Montageplaat diepteverstelbaar |
Nee
|
| Uitbreekpoorten |
Nee
|
| Geschikt voor metrische montage |
Nee
|
| Met zichtdeur |
Nee
|
| Diepte |
155 mm
|
| Slagvastheid |
IK08
|
|---|---|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP66
|
| Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208 |
900 N
|
| Materiaalkwaliteit |
RVS 316 (V4A)
|
| Met ventilatiedeur |
Nee
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
4X
|
| Met hellend dak |
Nee
|
| Materiaal |
Roestvaststaal (RVS)
|
| Mastbevestiging |
Nee
|
| Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208 |
250 N
|
| Warmteverlies-vermogen (?T=20K) volgens IEC/TR 60890 |
23 W
|
| Met rugzijdige deur |
Nee
|
| Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208 |
600 N
|
| Tussenbouw |
Nee
|
| Hoekmodel |
Nee
|
| Vloerstaand wandmodel |
Nee
|
| Vrijstaand |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.