In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 326,92 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
RITTAL
Rittal KX Schakelkast leeg E-box MPL 1.4301 380x300x155mm Wandbevestiging 1588000
Artikelnr.: 2850580568
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal AE TOEBEHOREN 004/06/08/10/12
Artikelnr.: 2850146361
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Aardlitz 10mm2 M6-M8 L=300 VE=5
Artikelnr.: 2850048903
Min: 1 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Binnenw 7mm vierkant uitv C L=41
Artikelnr.: 2850048898
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Drukverdelingsstop M12x1,5 VE=5
Artikelnr.: 2700823088
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal AE MONTAGEPLAAT AE 1030/1031
Artikelnr.: 2850146282
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Knevelgreep zCilinder uitv C
Artikelnr.: 2700703193
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal HD Knevelsluiting v AE RVS 1.4404
Artikelnr.: 2850033811
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ BINNENW DAIMLER UITV C L=41
Artikelnr.: 2850145946
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Binnenw 7mm driekant uitv C L=41
Artikelnr.: 2700703190
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sz beschermingsdak rvs 380x155 v ae
Artikelnr.: 2700344255
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121301
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
121101
|
Schakelkast leeg |
|
| Hoogte |
300 mm
|
| Kleur |
Roestvaststaal ( RVS )
|
| Aantal sloten |
1
|
| Aantal deuren |
1
|
| Diepte |
155 mm
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Breedte |
380 mm
|
| Met rugzijdige deur |
Nee
|
| Geschikt voor wandinbouw |
Nee
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
4X
|
| Vloerstaand wandmodel |
Nee
|
| Met montageplaat |
Ja
|
| Koppelbaar |
Nee
|
| Materiaalkwaliteit |
RVS 304 (V2A)
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| EMC-uitvoering |
Nee
|
|---|---|
| Warmteverlies-vermogen (?T=20K) volgens IEC/TR 60890 |
36 W
|
| Tussenbouw |
Nee
|
| Montageplaat diepteverstelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor metrische montage |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP66
|
| Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208 |
900 N
|
| Uitbreekpoorten |
Nee
|
| Met ventilatiedeur |
Nee
|
| Mastbevestiging |
Nee
|
| Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208 |
600 N
|
| Met hellend dak |
Nee
|
| Vrijstaand |
Ja
|
| Met zichtdeur |
Nee
|
| Hoekmodel |
Nee
|
| Materiaal |
Roestvaststaal (RVS)
|
| Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208 |
250 N
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.