In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 712,52 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
RITTAL
Rittal AX Schakelkast leeg 1.4301 600x760x210mm Wandbevestiging 1012000
Artikelnr.: 2850580563
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal AE Deur kast/lessenaar Slotdeur H760mm B600mm D10mm Roestvaststaal (RVS) Roestvaststaal ( RVS )
Artikelnr.: 2850049223
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Aardlitz 10mm2 M6-M8 L=300 VE=5
Artikelnr.: 2850048903
Min: 1 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal AE TOEBEHOREN 004/06/08/10/12
Artikelnr.: 2850146361
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Drukverdelingsstop M12x1,5 VE=5
Artikelnr.: 2700823088
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal HD Knevelsluiting v AE RVS 1.4404
Artikelnr.: 2850033811
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal FT Deur kast/lessenaar H757mm B597mm D34mm Aluminium Natuurkleur
Artikelnr.: 2700702986
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal AE MONTAGEPLAAT AE 1076/1376
Artikelnr.: 2850146294
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sz binnenw cil 3524e uitv c (ae rvs)
Artikelnr.: 2700344756
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Binnenw 8mm vierkant uitv C L=41
Artikelnr.: 2700703189
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Knevelgreep zCilinder uitv C
Artikelnr.: 2700703193
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
121101
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121301
|
Schakelkast leeg |
|
| Aantal sloten |
2
|
| Met montageplaat |
Ja
|
| Aantal deuren |
1
|
| Hoogte |
760 mm
|
| Kleur |
Roestvaststaal ( RVS )
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Met zichtdeur |
Nee
|
| Breedte |
600 mm
|
| Tussenbouw |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Mastbevestiging |
Nee
|
| Montageplaat diepteverstelbaar |
Nee
|
| Materiaal |
Roestvaststaal (RVS)
|
| Materiaalkwaliteit |
RVS 304 (V2A)
|
| Diepte |
210 mm
|
| Met hellend dak |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor metrische montage |
Nee
|
| Uitbreekpoorten |
Nee
|
| Vloerstaand wandmodel |
Nee
|
| Warmteverlies-vermogen (?T=20K) volgens IEC/TR 60890 |
121 W
|
| Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208 |
1800 N
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
4X
|
| Met ventilatiedeur |
Nee
|
| Met rugzijdige deur |
Nee
|
| Koppelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor wandinbouw |
Nee
|
| Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208 |
1500 N
|
| Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208 |
250 N
|
| EMC-uitvoering |
Nee
|
| Hoekmodel |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP66
|
| Vrijstaand |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.