In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.034,82 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
RITTAL
Rittal AX Schakelkast leeg 1.4301 760x760x300mm Wandbevestiging 1014000
Artikelnr.: 2850580578
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal HD Knevelsluiting v AE RVS 1.4404
Artikelnr.: 2850033811
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Aardlitz 10mm2 M6-M8 L=300 VE=5
Artikelnr.: 2850048903
Min: 1 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal AE TOEBEHOREN 004/06/08/10/12
Artikelnr.: 2850146361
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Binnenw 8mm vierkant uitv C L=41
Artikelnr.: 2700703189
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sz wandbevestigingsbeugel rvs VE=4
Artikelnr.: 2700481239
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ BINNENW DAIMLER UITV C L=41
Artikelnr.: 2850145946
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Binnenw 7mm driekant uitv C L=41
Artikelnr.: 2700703190
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Binnenw 7mm vierkant uitv C L=41
Artikelnr.: 2850048898
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sz binnenw cil 3524e uitv c (ae rvs)
Artikelnr.: 2700344756
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal AE Deur kast/lessenaar Slotdeur H755mm B755mm D10mm Roestvaststaal (RVS) Roestvaststaal ( RVS )
Artikelnr.: 2850146338
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121301
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
121101
|
Schakelkast leeg |
|
| Met zichtdeur |
Nee
|
| Kleur |
Roestvaststaal ( RVS )
|
| Geschikt voor wandinbouw |
Nee
|
| Koppelbaar |
Nee
|
| Uitbreekpoorten |
Nee
|
| Hoogte |
760 mm
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Aantal deuren |
1
|
| Met hellend dak |
Nee
|
| Breedte |
760 mm
|
| Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208 |
1500 N
|
| Mastbevestiging |
Nee
|
| Met rugzijdige deur |
Nee
|
| Tussenbouw |
Nee
|
| Diepte |
300 mm
|
| Materiaalkwaliteit |
RVS 304 (V2A)
|
|---|---|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
4X
|
| Warmteverlies-vermogen (?T=20K) volgens IEC/TR 60890 |
169 W
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Met montageplaat |
Ja
|
| Met ventilatiedeur |
Nee
|
| Aantal sloten |
2
|
| EMC-uitvoering |
Nee
|
| Materiaal |
Roestvaststaal (RVS)
|
| Vrijstaand |
Ja
|
| Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208 |
1800 N
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP66
|
| Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208 |
250 N
|
| Hoekmodel |
Nee
|
| Montageplaat diepteverstelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor metrische montage |
Nee
|
| Vloerstaand wandmodel |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.