In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 589,27 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
RITTAL
Rittal SZ Fiat binnenwerk slot uitv A L=27
Artikelnr.: 2850048818
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Knevelslot dubbelb v AX RVS 1.4404
Artikelnr.: 2850623332
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Deur kast/lessenaar H497mm B497mm D36mm Aluminium
Artikelnr.: 2850395023
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Deur kast/lessenaar H497mm B497mm D62mm Aluminium
Artikelnr.: 2850395029
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal VX SYSTEEMCHASSIS BINNENNIV.BHD=500 VE=4
Artikelnr.: 2850286217
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Ax minicomfortgreep v.profielcilinder
Artikelnr.: 2850394955
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal AX MiniComfortgreep v. sl.syst KESO/KABA
Artikelnr.: 2850623341
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal AX Interieuruitbouwpr. v. AX D=210 VE=4
Artikelnr.: 2850501811
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sz mastbevestiging ve=2
Artikelnr.: 2850395014
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Binnenwerk 6,5mm cnomo driek uitv A
Artikelnr.: 2850048873
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal AE Schakelkast leeg 500x500x300mm Wandbevestiging
Artikelnr.: 2700344916
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
121101
|
Schakelkast leeg |
|
| Koppelbaar |
Nee
|
| Warmteverlies-vermogen (?T=20K) volgens IEC/TR 60890 |
91 W
|
| Breedte |
500 mm
|
| Diepte |
300 mm
|
| Hoogte |
500 mm
|
| Met zichtdeur |
Nee
|
| Materiaalkwaliteit |
RVS 304 (V2A)
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
4X
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Vrijstaand |
Ja
|
| Aantal deuren |
1
|
| Met montageplaat |
Ja
|
| Aantal sloten |
2
|
| Geschikt voor metrische montage |
Nee
|
| Hoekmodel |
Nee
|
| Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208 |
1300 N
|
| Montageplaat diepteverstelbaar |
Nee
|
|---|---|
| Materiaal |
Roestvaststaal (RVS)
|
| Met hellend dak |
Nee
|
| Geschikt voor wandinbouw |
Nee
|
| Transparant deksel |
Nee
|
| Met rugzijdige deur |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Tussenbouw |
Nee
|
| Vloerstaand wandmodel |
Nee
|
| Mastbevestiging |
Nee
|
| Met ventilatiedeur |
Nee
|
| Met bovendeel |
Nee
|
| EMC-uitvoering |
Nee
|
| Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208 |
250 N
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP66
|
| Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208 |
1000 N
|
| Met deur |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.