In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 161,28 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
RITTAL
Rittal SZ Binnenwerk Daimler uitv A ergof AE
Artikelnr.: 2850048876
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ LED 400 LM Z SENSOR 100-240VAC
Artikelnr.: 2850199681
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Ax stofafdekkap verzegelbaar ve=2
Artikelnr.: 2850394947
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sz wpl kunstst.gr3 m.metr.uitdrukprt.
Artikelnr.: 2850394962
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal AX outdoor behuizing 621x650x308mm Wandbevestiging 9792065
Artikelnr.: 2850623174
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Deur kast/lessenaar H497mm B497mm D36mm Aluminium
Artikelnr.: 2850395023
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal VX SYSTEEMCHASSIS 14X39 DEURBR=600 VE=4
Artikelnr.: 2850286352
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Deur kast/lessenaar H497mm B497mm D36mm Aluminium
Artikelnr.: 2850395018
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sz wandbevestigingsbeugel groot ve=4
Artikelnr.: 2850394948
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sz wpl kunstst.gr3 m.membranen
Artikelnr.: 2850394963
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal AE Schakelkast leeg 500x500x210mm Wandbevestiging
Artikelnr.: 2700475710
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
121101
|
Schakelkast leeg |
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Hoogte |
500 mm
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP66
|
| Aantal deuren |
1
|
| Diepte |
210 mm
|
| Met bovendeel |
Ja
|
| Breedte |
500 mm
|
| Met zichtdeur |
Nee
|
| Montageplaat diepteverstelbaar |
Nee
|
| EMC-uitvoering |
Nee
|
| Geschikt voor wandinbouw |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208 |
1000 N
|
| Met hellend dak |
Nee
|
| Met ventilatiedeur |
Nee
|
| Met montageplaat |
Ja
|
| Materiaal |
Staal
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
4
|
|---|---|
| RAL-nummer |
7035
|
| Koppelbaar |
Nee
|
| Met rugzijdige deur |
Nee
|
| Hoekmodel |
Nee
|
| Mastbevestiging |
Nee
|
| Uitbreekpoorten |
Nee
|
| Tussenbouw |
Nee
|
| Geschikt voor metrische montage |
Nee
|
| Vloerstaand wandmodel |
Nee
|
| Aantal sloten |
2
|
| Warmteverlies-vermogen (?T=20K) volgens IEC/TR 60890 |
87 W
|
| Vrijstaand |
Ja
|
| Uitvoering oppervlakte |
Poedercoating
|
| Met deur |
Ja
|
| Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208 |
250 N
|
| Transparant deksel |
Nee
|
| Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208 |
1300 N
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.