In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 463,72 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
RITTAL
Rittal Sz wandbevestigingsbeugel groot ve=4
Artikelnr.: 2850394949
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Binnenwerk 7mm driek uitv A ergof AE
Artikelnr.: 2700703172
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Ax comfort handgreep veiligheidssl.e1
Artikelnr.: 2850394939
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal AX Deurarretering tbv AX Wandkasten montage aan deurprofiel en rail voor interieuropbouw zonder mechanische bewerking van de wandkast plaatstaal verzinkt
Artikelnr.: 2850510385
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Schroevendr binnenw uitv A ergof AE
Artikelnr.: 2850048875
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Ax sokkelplinten zijk.dxh=400x100 set=2
Artikelnr.: 2850395039
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Ax comfort handgr.v hangslot en binnenw.
Artikelnr.: 2850394940
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sz mastbevestiging ve=2
Artikelnr.: 2850395014
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal AX COMFORT HANDGREEP V.SLUITSYST.ASSA
Artikelnr.: 2850438370
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS Componenten uitbouw kast Rasterprofiel B800mm D800mm VE=20
Artikelnr.: 2850033889
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
121101
|
Schakelkast leeg |
|
| Diepte |
300 mm
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Met rugzijdige deur |
Nee
|
| Hoogte |
1200 mm
|
| Met montageplaat |
Ja
|
| Breedte |
800 mm
|
| Aantal deuren |
1
|
| Uitbreekpoorten |
Nee
|
| EMC-uitvoering |
Nee
|
| Geschikt voor wandinbouw |
Nee
|
| Geschikt voor metrische montage |
Nee
|
| Aantal sloten |
1
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Hoekmodel |
Nee
|
| Met zichtdeur |
Nee
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
4
|
|---|---|
| Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208 |
3000 N
|
| Met deur |
Ja
|
| Montageplaat diepteverstelbaar |
Nee
|
| Tussenbouw |
Nee
|
| Met bovendeel |
Ja
|
| Met ventilatiedeur |
Nee
|
| Materiaal |
Staal
|
| Koppelbaar |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP66
|
| Uitvoering oppervlakte |
Poedercoating
|
| Vloerstaand wandmodel |
Nee
|
| Mastbevestiging |
Nee
|
| Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208 |
2500 N
|
| Met hellend dak |
Nee
|
| Vrijstaand |
Ja
|
| Warmteverlies-vermogen (?T=20K) volgens IEC/TR 60890 |
298 W
|
| Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208 |
400 N
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.