In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 615,26 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
RITTAL
Rittal VX Schakelkast leeg 600x2000x600mm 9680606
Artikelnr.: 2850290639
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ LED 900 LM Z SENSOR Z WCD 100-240VAC
Artikelnr.: 2850145932
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SV SYSTEEM Deur kast/lessenaar Deeldeur H150mm B600mm D15mm Staal Grijs
Artikelnr.: 2850146852
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SV FR-zijwandmoduul HxD 150x600 VE=6
Artikelnr.: 2850049668
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sv fr-zijwandmoduul hxd 200x600 VE=6
Artikelnr.: 2700110562
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Mx-PLS Dakpl mVent BxD 600x600 RAL7035
Artikelnr.: 2850049553
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Ts buitenkoppeling plaatstaal VE=6
Artikelnr.: 2700344690
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ LED 1200 LM M SENSOR M WCD 100-240VAC
Artikelnr.: 2850145936
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ LED 900 LM Z SENSOR M WCD 100-240VAC
Artikelnr.: 2850145933
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SV SYSTEEM Deur kast/lessenaar Deeldeur H1800mm B600mm D15mm Staal Grijs
Artikelnr.: 2850146854
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SV FR-zijwandmoduul HxD 600x600 VE=2
Artikelnr.: 2850049669
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121301
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
121104
|
Schakelkast leeg |
|
| Met montageplaat |
Nee
|
| Hoogte |
2000 mm
|
| EMC-uitvoering |
Nee
|
| Breedte |
600 mm
|
| Montageplaat diepteverstelbaar |
Nee
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP54
|
| Kleur |
Grijs
|
| Aantal deuren |
0
|
| Met ventilatiedeur |
Nee
|
| Met zichtdeur |
Nee
|
| Mastbevestiging |
Nee
|
| Vloerstaand wandmodel |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Hoekmodel |
Nee
|
| Aantal sloten |
0
|
| Diepte |
600 mm
|
| Met rugzijdige deur |
Nee
|
| Vrijstaand |
Ja
|
| Uitvoering oppervlakte |
Poedercoating
|
| Koppelbaar |
Ja
|
| Geschikt voor wandinbouw |
Nee
|
| Materiaal |
Staal
|
| Met hellend dak |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Tussenbouw |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.