In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 809,84 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
RITTAL
Rittal VX Schakelkast leeg 800x1800x500mm 8885000
Artikelnr.: 2850286454
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Ts scheidingswand hxd 1800x500
Artikelnr.: 2700475428
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS Scheidingsw v moduulpl HxD 1800x500
Artikelnr.: 2850037834
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Ts deurarretering v vluchtwegen
Artikelnr.: 2700402227
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Ts wartelplaat set bxd 800x500 verz.
Artikelnr.: 2700435176
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ LED 1200 LM M SENSOR Z WCD 100-240VAC
Artikelnr.: 2850145935
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ LED 900 LM Z SENSOR Z WCD 100-240VAC
Artikelnr.: 2850145932
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS Componenten uitbouw kast Rasterprofiel H73mm B490mm D17mm VE=4
Artikelnr.: 2700475491
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS STANGENSL 1800H 1D RAL7035
Artikelnr.: 2850146194
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS ACHTERWAND 800X1800 RAL7035
Artikelnr.: 2850146222
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS Montageplaatbevestigingsset
Artikelnr.: 2850083497
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
121101
|
Schakelkast leeg |
|
| EMC-uitvoering |
Nee
|
| Aantal sloten |
1
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Aantal deuren |
1
|
| Met zichtdeur |
Nee
|
| Met montageplaat |
Ja
|
| Met deur |
Ja
|
| Met hellend dak |
Nee
|
| Diepte |
500 mm
|
| Slagvastheid |
IK09
|
| Kleur |
Grijs
|
| Montageplaat diepteverstelbaar |
Ja
|
| Materiaal |
Staal
|
| Vloerstaand wandmodel |
Ja
|
|---|---|
| Met rugzijdige deur |
Nee
|
| Tussenbouw |
Ja
|
| Geschikt voor metrische montage |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP55
|
| Breedte |
800 mm
|
| Hoogte |
1800 mm
|
| Vrijstaand |
Ja
|
| Met ventilatiedeur |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Poedercoating
|
| Koppelbaar |
Ja
|
| Mastbevestiging |
Nee
|
| Hoekmodel |
Ja
|
| Geschikt voor wandinbouw |
Nee
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
12
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.