In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 623,56 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
RITTAL
Rittal Ts scheidingswand hxd 2000x600
Artikelnr.: 2700475431
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Ts deelmontageplaat v bxd 600x400
Artikelnr.: 2700475477
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS Deelmontageplaat v BxD 800x500
Artikelnr.: 2850037887
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Ts deelmontageplaat v bxd 600x800
Artikelnr.: 2700475480
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Ts deelmontageplaat v bxd 1200x600
Artikelnr.: 2700475489
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS Componenten uitbouw kast Montage-element H1090mm B400mm
Artikelnr.: 2850037932
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS Scheidingsw v moduulpl HxD 2000x600
Artikelnr.: 2850037837
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS Deelmontageplaat v BxD 800x800
Artikelnr.: 2850033955
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Ts deelmontageplaat v bxd 800x400
Artikelnr.: 2700475481
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal TS Componenten uitbouw kast Bevestigingsset VE=2
Artikelnr.: 2850037931
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
121101
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121301
|
Schakelkast leeg |
|
| Hoogte |
2000 mm
|
| Met zichtdeur |
Nee
|
| Montageplaat diepteverstelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor metrische montage |
Ja
|
| Met montageplaat |
Nee
|
| Kleur |
Grijs
|
| Geschikt voor wandinbouw |
Nee
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
12
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Aantal sloten |
0
|
| Materiaal |
Staal
|
| Breedte |
800 mm
|
|---|---|
| EMC-uitvoering |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Poedercoating
|
| Diepte |
600 mm
|
| Met hellend dak |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK09
|
| Mastbevestiging |
Nee
|
| Vrijstaand |
Ja
|
| Met ventilatiedeur |
Nee
|
| Aantal deuren |
1
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP55
|
| Met rugzijdige deur |
Nee
|
| Vloerstaand wandmodel |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.