warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Behuizingen en kasten
  4. Schakelkasten
  5. Schakelkast leeg
  6. 8004000
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Rittal VX Schakelkast leeg 1000x2000x400mm 8004000
 Vorige
 Volgende
Schakelkast leeg - Rittal VX Schakelkast leeg 1000x2000x400mm 8004000 - 8004000
RITTAL

Rittal VX Schakelkast leeg 1000x2000x400mm 8004000

Artikelnr.: 
2850286121
Lev. nr.: 
8004000
EAN nr.: 
4028177813526
Producttype: 
8004000

Brutoprijs

€ 1.270,34 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Rittal COMFORTHANDGREEP VOOR HANGSLOTEN EN BINNENWERKEN ZINKSPUITWERK RAL 7035

    RITTAL

    Rittal COMFORTHANDGREEP VOOR HANGSLOTEN EN BINNENWERKEN ZINKSPUITWERK RAL 7035

    Artikelnr.: 2850286272

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rittal VX Bodemplaat BxD: 440x175 mm

    RITTAL

    Rittal VX Bodemplaat BxD: 440x175 mm

    Artikelnr.: 2850623298

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rittal COMFORTHANDGREEP VOOR ENKELE PROFIELCILINDERS ZINKSPUITWERK RAL 7035

    RITTAL

    Rittal COMFORTHANDGREEP VOOR ENKELE PROFIELCILINDERS ZINKSPUITWERK RAL 7035

    Artikelnr.: 2850286274

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rittal VX ZIJWANDEN 2000X400 RAL 7035 VE=2

    RITTAL

    Rittal VX ZIJWANDEN 2000X400 RAL 7035 VE=2

    Artikelnr.: 2850286141

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rittal VX SYSTEEMCHASSIS BINNENNI.BHD=1000 VE=4

    RITTAL

    Rittal VX SYSTEEMCHASSIS BINNENNI.BHD=1000 VE=4

    Artikelnr.: 2850286220

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rittal VX Bodemplaat BxD: 1000x275 mm

    RITTAL

    Rittal VX Bodemplaat BxD: 1000x275 mm

    Artikelnr.: 2850623304

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rittal SZ Stoftekstlijst 1000B RAL7035

    RITTAL

    Rittal SZ Stoftekstlijst 1000B RAL7035

    Artikelnr.: 2850048869

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rittal COMFORTHANDGREEP VOOR BINNENWERKEN ZINKSPUITWERK RAL 7035

    RITTAL

    Rittal COMFORTHANDGREEP VOOR BINNENWERKEN ZINKSPUITWERK RAL 7035

    Artikelnr.: 2850286270

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rittal PS Connectordoorvoertule (8-36) VE=10

    RITTAL

    Rittal PS Connectordoorvoertule (8-36) VE=10

    Artikelnr.: 2850049176

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rittal VX KOPPELSET BINNENZIJDE OVERB.SET=6

    RITTAL

    Rittal VX KOPPELSET BINNENZIJDE OVERB.SET=6

    Artikelnr.: 2850286236

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

Systematische perfectie. De nieuwe aanbouwkasten VX25 van plaatstaal bieden maximale datakwaliteit en transparantie bij de engineering, gereduceerde complexiteit, tijdbesparing en veiligheid bij de montage.
De aanbouwkasten VX25 behouden al het goede van de TS 8 en stellen met de vele nieuwe en geoptimaliseerde functies een nieuwe norm voor perfecte efficiëntie.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121300
Conditie/kortingsgroep 121101
Schakelkast leeg
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Breedte 1000 mm
Hoogte 2000 mm
Kleur Grijs
Met montageplaat Ja
RAL-nummer 7035
Aantal sloten 1
Koppelbaar Ja
Mastbevestiging Nee
Beschermingsgraad (IP) IP55
Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208 900 N
Met ventilatiedeur Nee
Geschikt voor wandinbouw Nee
Beschermingsgraad (NEMA) 12
Uitbreekpoorten Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
 
Diepte 400 mm
Aantal deuren 2
Materiaal Staal
Hoekmodel Ja
Geschikt voor metrische montage Nee
Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208 15000 N
Vloerstaand wandmodel Ja
Met zichtdeur Nee
EMC-uitvoering Nee
Slagvastheid IK10
Montageplaat diepteverstelbaar Ja
Met hellend dak Nee
Warmteverlies-vermogen (?T=20K) volgens IEC/TR 60890 616 W
Tussenbouw Ja
Vrijstaand Ja
Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208 5000 N
Met rugzijdige deur Nee
Met deur Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company