warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Behuizingen en kasten
  4. Schakelkasten
  5. Schakelkast leeg
  6. 8206000
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Rittal VX Schakelkast leeg 1200x2000x600mm 8206000
 Vorige
 Volgende
Schakelkast leeg - Rittal VX Schakelkast leeg 1200x2000x600mm 8206000 - 8206000
RITTAL

Rittal VX Schakelkast leeg 1200x2000x600mm 8206000

Artikelnr.: 
2850286163
Lev. nr.: 
8206000
EAN nr.: 
4028177813601
Producttype: 
8206000

Brutoprijs

€ 1.478,74 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Rittal DEELMONTAGEPLAAT 1100X400 MM VOOR KASTBREEDTE 1200 MM OF-DIEPTE 500 MM PLAATSTAAL VERZINKT

    RITTAL

    Rittal DEELMONTAGEPLAAT 1100X400 MM VOOR KASTBREEDTE 1200 MM OF-DIEPTE 500 MM PLAATSTAAL VERZINKT

    Artikelnr.: 2850286251

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rittal VX Sokkelplinten zijk. DxH=600x200 Set=2

    RITTAL

    Rittal VX Sokkelplinten zijk. DxH=600x200 Set=2

    Artikelnr.: 2850580631

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rittal PS Componenten uitbouw kast Schuifmoerprofiel H30mm B1155mm D15mm VE=6

    RITTAL

    Rittal PS Componenten uitbouw kast Schuifmoerprofiel H30mm B1155mm D15mm VE=6

    Artikelnr.: 2700703762

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rittal VX KOPPELBEVESTIGING INTERN SET=6

    RITTAL

    Rittal VX KOPPELBEVESTIGING INTERN SET=6

    Artikelnr.: 2850286235

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rittal COMFORTHANDGREEP VOORBEREID VOOR SLUITSYSTEEM ASSA ZINKSPUITWERK RAL 7035

    RITTAL

    Rittal COMFORTHANDGREEP VOORBEREID VOOR SLUITSYSTEEM ASSA ZINKSPUITWERK RAL 7035

    Artikelnr.: 2850286275

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rittal VX kabelinvoerprofiel achterzijde (1 stuk = 4) Metaal 1200mm grijs 8618813

    RITTAL

    Rittal VX kabelinvoerprofiel achterzijde (1 stuk = 4) Metaal 1200mm grijs 8618813

    Artikelnr.: 2850286307

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rittal VX ZIJWANDEN 2000X600 RAL 7035 VE=2

    RITTAL

    Rittal VX ZIJWANDEN 2000X600 RAL 7035 VE=2

    Artikelnr.: 2850286143

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rittal CONNECTORAFDEKKAP MET DEUR VOOR KASTHOOGTE 2000 MM EN-DIEPTE 600 MM PLAATSTAAL RAL 7053

    RITTAL

    Rittal CONNECTORAFDEKKAP MET DEUR VOOR KASTHOOGTE 2000 MM EN-DIEPTE 600 MM PLAATSTAAL RAL 7053

    Artikelnr.: 2850286206

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rittal COMFORTHANDGREEP MET VEILIGHEIDSSLUITING EN BINNENWERK E1 ZINKSPUITWERK RAL 7035

    RITTAL

    Rittal COMFORTHANDGREEP MET VEILIGHEIDSSLUITING EN BINNENWERK E1 ZINKSPUITWERK RAL 7035

    Artikelnr.: 2850286273

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rittal SCHEIDINGSWAND TBV VX 2000X600 MM HXD PLAATSTAAL VERZINKT

    RITTAL

    Rittal SCHEIDINGSWAND TBV VX 2000X600 MM HXD PLAATSTAAL VERZINKT

    Artikelnr.: 2850286198

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

Systematische perfectie. De nieuwe aanbouwkasten VX25 van plaatstaal bieden maximale datakwaliteit en transparantie bij de engineering, gereduceerde complexiteit, tijdbesparing en veiligheid bij de montage.
De aanbouwkasten VX25 behouden al het goede van de TS 8 en stellen met de vele nieuwe en geoptimaliseerde functies een nieuwe norm voor perfecte efficiëntie.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121300
Conditie/kortingsgroep 121101
Schakelkast leeg
Met montageplaat Ja
Geschikt voor wandmontage Nee
RAL-nummer 7035
EMC-uitvoering Nee
Hoogte 2000 mm
Kleur Grijs
Diepte 600 mm
Breedte 1200 mm
Aantal deuren 2
Beschermingsgraad (IP) IP55
Met zichtdeur Nee
Geschikt voor metrische montage Nee
Met ventilatiedeur Nee
Materiaal Staal
Montageplaat diepteverstelbaar Ja
Uitbreekpoorten Nee
 
Aantal sloten 1
Vloerstaand wandmodel Ja
Koppelbaar Ja
Beschermingsgraad (NEMA) 12
Warmteverlies-vermogen (?T=20K) volgens IEC/TR 60890 824 W
Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208 5000 N
Met hellend dak Nee
Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208 15000 N
Vrijstaand Ja
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Met rugzijdige deur Nee
Slagvastheid IK10
Met deur Ja
Hoekmodel Ja
Geschikt voor wandinbouw Nee
Tussenbouw Ja
Mastbevestiging Nee
Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208 900 N
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company