Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 128,30 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SAREL
Sarel Paalbevestiging voor plm43
Artikelnr: 2700108956
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SAREL
Sarel Montageplaat voor 300x400mm
Artikelnr: 2700100844
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SAREL
Sarel Spacial Inbouwunit leeg PLM43 2 DIN-rails 12 Modules NSYDLA24G
Artikelnr: 2850113600
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SAREL
Sarel MUURBEVESTIGING POL /PLM3025-108
Artikelnr: 2850113705
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SAREL
Sarel PanelSeT Deur kast/lessenaar Segmentdeur H376,5mm B256,5mm D20mm Kunststof Grijs
Artikelnr: 2850113689
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102303
|
Schakelkast leeg |
|
| Kleur |
Grijs
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Hoogte |
430 mm
|
| Diepte |
200 mm
|
| Materiaalkwaliteit |
Polyester
|
| Aantal deuren |
1
|
| Breedte |
330 mm
|
| Mastbevestiging |
Ja
|
| Koppelbaar |
Nee
|
| EMC-uitvoering |
Nee
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Met montageplaat |
Nee
|
| Aantal sloten |
2
|
| Uitbreekpoorten |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP66
|
| Aantal connectorgaten |
0
|
| Met ventilatiedeur |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Onbehandeld
|
|---|---|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Hoekmodel |
Nee
|
| Tussenbouw |
Nee
|
| Montageplaat diepteverstelbaar |
Ja
|
| Met deur |
Ja
|
| Met bovendeel |
Nee
|
| Met zichtdeur |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
4X
|
| Met hellend dak |
Nee
|
| Vrijstaand |
Nee
|
| Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208 |
221 N
|
| Transparant deksel |
Nee
|
| Met rugzijdige deur |
Nee
|
| Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208 |
129 N
|
| Geschikt voor wandinbouw |
Ja
|
| Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208 |
43 N
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.