Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 140,90 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102303
|
Schakelkast leeg |
|
| Met zichtdeur |
Nee
|
| Kleur |
Grijs
|
| Met montageplaat |
Ja
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Diepte |
200 mm
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
4X
|
| Breedte |
330 mm
|
| Met hellend dak |
Nee
|
| Koppelbaar |
Nee
|
| Aantal sloten |
2
|
| Aantal deuren |
1
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Transparant deksel |
Nee
|
| Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208 |
221 N
|
| Materiaalkwaliteit |
Polyester
|
| Hoogte |
430 mm
|
| Aantal connectorgaten |
0
|
|---|---|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Tussenbouw |
Nee
|
| Montageplaat diepteverstelbaar |
Ja
|
| Met rugzijdige deur |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP66
|
| Uitbreekpoorten |
Nee
|
| Met bovendeel |
Nee
|
| Geschikt voor wandinbouw |
Ja
|
| EMC-uitvoering |
Nee
|
| Met ventilatiedeur |
Nee
|
| Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208 |
43 N
|
| Mastbevestiging |
Ja
|
| Uitvoering oppervlakte |
Onbehandeld
|
| Vrijstaand |
Nee
|
| Met deur |
Ja
|
| Hoekmodel |
Nee
|
| Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208 |
129 N
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.