warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Behuizingen en kasten
  4. Schakelkasten
  5. Schakelkast leeg
  6. NSYS3D7525P
  • 
Productvideo's
Sarel PanelSeT Schakelkast leeg 500x700x250mm Wandbevestiging NSYS3D7525P Sarel PanelSeT Schakelkast leeg 500x700x250mm Wandbevestiging NSYS3D7525P Sarel PanelSeT Schakelkast leeg 500x700x250mm Wandbevestiging NSYS3D7525P
Productafbeelding
Sarel PanelSeT Schakelkast leeg 500x700x250mm Wandbevestiging NSYS3D7525P Sarel PanelSeT Schakelkast leeg 500x700x250mm Wandbevestiging NSYS3D7525P Sarel PanelSeT Schakelkast leeg 500x700x250mm Wandbevestiging NSYS3D7525P Sarel PanelSeT Schakelkast leeg 500x700x250mm Wandbevestiging NSYS3D7525P Sarel PanelSeT Schakelkast leeg 500x700x250mm Wandbevestiging NSYS3D7525P Sarel PanelSeT Schakelkast leeg 500x700x250mm Wandbevestiging NSYS3D7525P Sarel PanelSeT Schakelkast leeg 500x700x250mm Wandbevestiging NSYS3D7525P Sarel PanelSeT Schakelkast leeg 500x700x250mm Wandbevestiging NSYS3D7525P
 Vorige
  
 Volgende
Schakelkast leeg - Sarel PanelSeT Schakelkast leeg 500x700x250mm Wandbevestiging NSYS3D7525P - NSYS3D7525P
Sarel PanelSeT Schakelkast leeg 500x700x250mm Wandbevestiging NSYS3D7525P 
Sarel PanelSeT Schakelkast leeg 500x700x250mm Wandbevestiging NSYS3D7525P 
Sarel PanelSeT Schakelkast leeg 500x700x250mm Wandbevestiging NSYS3D7525P 
Sarel PanelSeT Schakelkast leeg 500x700x250mm Wandbevestiging NSYS3D7525P
Sarel PanelSeT Schakelkast leeg 500x700x250mm Wandbevestiging NSYS3D7525P
Sarel PanelSeT Schakelkast leeg 500x700x250mm Wandbevestiging NSYS3D7525P
Sarel PanelSeT Schakelkast leeg 500x700x250mm Wandbevestiging NSYS3D7525P
Sarel PanelSeT Schakelkast leeg 500x700x250mm Wandbevestiging NSYS3D7525P
Sarel PanelSeT Schakelkast leeg 500x700x250mm Wandbevestiging NSYS3D7525P
Sarel PanelSeT Schakelkast leeg 500x700x250mm Wandbevestiging NSYS3D7525P
SAREL

Sarel PanelSeT Schakelkast leeg 500x700x250mm Wandbevestiging NSYS3D7525P

Artikelnr.: 
2700594177
Lev. nr.: 
NSYS3D7525P
EAN nr.: 
3606480159084
Producttype: 
NSYS3D7525P

Brutoprijs

€ 234,40 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Sarel Deurstop s3d

    SAREL

    Sarel Deurstop s3d

    Artikelnr.: 2700562858

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sarel Kabeldoorvoerplaat 445x130mm

    SAREL

    Sarel Kabeldoorvoerplaat 445x130mm

    Artikelnr.: 2700595023

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sarel Ventilator 300m3/h 24vdc ip54

    SAREL

    Sarel Ventilator 300m3/h 24vdc ip54

    Artikelnr.: 2700563326

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sarel Deurcontact s3d serie

    SAREL

    Sarel Deurcontact s3d serie

    Artikelnr.: 2700563581

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sarel Aarddraad 160mm

    SAREL

    Sarel Aarddraad 160mm

    Artikelnr.: 2700101451

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sarel Draaiknop met slot 1242 e

    SAREL

    Sarel Draaiknop met slot 1242 e

    Artikelnr.: 2700100852

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sarel Wandbevestigingbeugels s3d (1 st=4)

    SAREL

    Sarel Wandbevestigingbeugels s3d (1 st=4)

    Artikelnr.: 2700101457

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sarel S3d scharnieren 180?

    SAREL

    Sarel S3d scharnieren 180?

    Artikelnr.: 2700562834

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Presentatie-document


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Certificaten

Certificaat


Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Presentatie-document
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
Certificaat
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Spacial S3D - Wandgemonteerde stalen behuizing met volle deur. 700 x 500 x 250 mm. Lichaam uit één stuk, montageplaat inbegrepen. 3-punts sluitsysteem met hendel en 3 mm dubbelbaard slotinzetstuk. Epoxy-polyester poederafwerking van staal. Bescherming IP 66, IK10, grijs RAL 7035. Bovendien kan de openingszijde van de deur worden gewijzigd (omkeerbaar) De deur heeft een driepuntsslot met een 3mm dubbelbaard inzetstuk De deur en de kabelwartelplaat kunnen uit het onderhoud worden verwijderd De montageplaat is vol en kan worden verwijderd met een bevestigingselement Het nettogewicht van het omhulsel is 19 kg Het heeft een NEMA 4X/13-klasse en een IK10 (IEC62262)-klasse, waardoor het zeer bestendig is tegen stof en water met een IP66-klasse (IEC60529) Het omhulsel heeft ook een gootvormige voorste rail dubbele plaatdikte en een lichaam uit één stuk Het is toegankelijk via de voorzijde voor bediening


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121301
Conditie/kortingsgroep 102302
Schakelkast leeg
Diepte 250 mm
Hoogte 700 mm
Aantal connectorgaten 0
Breedte 500 mm
Tussenbouw Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor metrische montage Ja
RAL-nummer 7035
Met zichtdeur Nee
Kleur Grijs
Aantal sloten 1
Aantal deuren 1
Met hellend dak Nee
Vloerstaand wandmodel Nee
Met ventilatiedeur Nee
Beschermingsgraad (NEMA) 4X
Slagvastheid IK10
 
Materiaal Staal
Met montageplaat Ja
Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208 250 N
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208 250 N
Uitbreekpoorten Nee
Met deur Ja
Montageplaat diepteverstelbaar Nee
Met rugzijdige deur Nee
EMC-uitvoering Nee
Geschikt voor wandinbouw Nee
Koppelbaar Nee
Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208 50 N
Beschermingsgraad (IP) IP66
Mastbevestiging Ja
Met bovendeel Nee
Hoekmodel Nee
Transparant deksel Nee
Vrijstaand Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company