Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 274,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SAREL
Sarel Wandbevestigingbeugels s3d (1 st=4)
Artikelnr: 2700101457
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SAREL
Sarel Draaiknop met slot 1242 e
Artikelnr: 2700100852
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SAREL
Sarel Kabeldoorvoerplaat 545x130 staal
Artikelnr: 2700595026
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SAREL
Sarel Aarddraad 160mm
Artikelnr: 2700101451
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SAREL
Sarel Ventilator 300m3/h 24vdc ip54
Artikelnr: 2700563326
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SAREL
Sarel Deurcontact s3d serie
Artikelnr: 2700563581
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SAREL
Sarel S3d scharnieren 180?
Artikelnr: 2700562834
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SAREL
Sarel Deurstop s3d
Artikelnr: 2700562858
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121301
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102302
|
Schakelkast leeg |
|
| Materiaal |
Staal
|
| Breedte |
600 mm
|
| Kleur |
Grijs
|
| Diepte |
250 mm
|
| Geschikt voor metrische montage |
Ja
|
| Met zichtdeur |
Nee
|
| Aantal sloten |
1
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
4X
|
| Uitvoering oppervlakte |
Poedercoating
|
| Hoogte |
800 mm
|
| Transparant deksel |
Nee
|
| Vloerstaand wandmodel |
Nee
|
| Koppelbaar |
Nee
|
| Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208 |
50 N
|
| Geschikt voor wandinbouw |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Aantal deuren |
1
|
|---|---|
| Vrijstaand |
Nee
|
| EMC-uitvoering |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208 |
250 N
|
| Met hellend dak |
Nee
|
| Uitbreekpoorten |
Nee
|
| Met montageplaat |
Ja
|
| Aantal connectorgaten |
0
|
| Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208 |
250 N
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP66
|
| Mastbevestiging |
Ja
|
| Tussenbouw |
Nee
|
| Montageplaat diepteverstelbaar |
Nee
|
| Met ventilatiedeur |
Nee
|
| Met bovendeel |
Nee
|
| Met rugzijdige deur |
Nee
|
| Met deur |
Ja
|
| Hoekmodel |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.