In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 368,20 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SAREL
Sarel Draaiknop met slot 1242 e
Artikelnr.: 2700100852
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SAREL
Sarel Aarddraad 160mm
Artikelnr.: 2700101451
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SAREL
Sarel S3d scharnieren 180?
Artikelnr.: 2700562834
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SAREL
Sarel Ventilator 300m3/h 24vdc ip54
Artikelnr.: 2700563326
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SAREL
Sarel Kabeldoorvoerplaat 345x130mm
Artikelnr.: 2700101448
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SAREL
Sarel Deurcontact s3d serie
Artikelnr.: 2700563581
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SAREL
Sarel Deurstop s3d
Artikelnr.: 2700562858
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SAREL
Sarel Wandbevestigingbeugels s3d (1 st=4)
Artikelnr.: 2700101457
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121301
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102302
|
Schakelkast leeg |
|
| Breedte |
800 mm
|
| Geschikt voor metrische montage |
Ja
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Met rugzijdige deur |
Nee
|
| Hoogte |
1000 mm
|
| Aantal deuren |
1
|
| Diepte |
300 mm
|
| Kleur |
Grijs
|
| Aantal sloten |
1
|
| Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208 |
250 N
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
4X
|
| Met deur |
Ja
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Met montageplaat |
Ja
|
| Koppelbaar |
Nee
|
| Aantal connectorgaten |
0
|
| Tussenbouw |
Nee
|
|---|---|
| Uitvoering oppervlakte |
Poedercoating
|
| Vloerstaand wandmodel |
Ja
|
| Uitbreekpoorten |
Nee
|
| EMC-uitvoering |
Nee
|
| Met zichtdeur |
Nee
|
| Met bovendeel |
Nee
|
| Transparant deksel |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP66
|
| Montageplaat diepteverstelbaar |
Nee
|
| Met ventilatiedeur |
Nee
|
| Materiaal |
Staal
|
| Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208 |
50 N
|
| Geschikt voor wandinbouw |
Nee
|
| Hoekmodel |
Nee
|
| Met hellend dak |
Nee
|
| Mastbevestiging |
Ja
|
| Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208 |
250 N
|
| Vrijstaand |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.