Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Beveiliging
  4. Aarding
  5. Aardlekblok
  6. A9N18561
  • 
Aardlekblok - Schneider Electric Vigi c120 4p 125a 1000ma s a s - A9N18561
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric Vigi c120 4p 125a 1000ma s a s

Artikelnr.: 
2700211741
Lev. nr.: 
A9N18561
EAN nr.: 
3606480376641
Producttype: 
A9N18561

Brutoprijs

€ 552,35 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat (nul) C100 C karakteristiek 100A 4P 6TE A9N18374

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat (nul) C100 C karakteristiek 100A 4P 6TE A9N18374

    Artikelnr.: 2700211670

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat (nul) C80 C karakteristiek 80A 4P 6TE A9N18372

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat (nul) C80 C karakteristiek 80A 4P 6TE A9N18372

    Artikelnr.: 2700211669

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat (nul) C125 C karakteristiek 125A 4P 6TE A9N18376

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat (nul) C125 C karakteristiek 125A 4P 6TE A9N18376

    Artikelnr.: 2700211671

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat (nul) D80 D karakteristiek 80A 4P 6TE A9N18391

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat (nul) D80 D karakteristiek 80A 4P 6TE A9N18391

    Artikelnr.: 2700211685

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat (nul) C100 C karakteristiek 100A 4P 6TE A9N18480

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat (nul) C100 C karakteristiek 100A 4P 6TE A9N18480

    Artikelnr.: 2700211718

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat (nul) C80 C karakteristiek 80A 4P 6TE A9N18479

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat (nul) C80 C karakteristiek 80A 4P 6TE A9N18479

    Artikelnr.: 2700211717

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Deze Acti 9 Vigi C120 is een modulair en betrouwbaar aardlekelement. Dit product is een 4P aardlekelement met 4 beveiligde polen, heeft een toegekende stroomsterkte van 125A en een toegekende bedrijfsspanning van 230VAC tot 415VAC. De aardlekbeveiligingsklasse is type A-SI met een aardlekgevoeligheid van 1000mA en een technologie voor uitschakeling die spanningsonafhankelijk is. Dit product beschermt tegen kortsluiting, overbelasting van de kabel, elektrische schokken door indirect contact en brandgevaar. Dit add-on aardlekelement kan worden gecombineerd met een C120 installatieautomaat om als aardlekautomaat te dienen voor de beveiliging van het circuit. De beveiligingsklasse type A-SI zorgt voor een verhoogde immuniteit tegen elektrische storingen en vervuilde of corrosieve omgevingen. Dit product voldoet aan EN/IEC 61009-2-1. De elektrische duurzaamheid van dit component gaat tot 20.000 cycli. De Ue toegekende bedrijfsspanning is 230VAC tot 415VAC. De frequentie is 50Hz. De Ui toegekende isolatiespanning is 500VAC. De Uimp toegekende stoothoudspanning is 6kV. De vervuilingsgraad van dit aardlekelement is 3 volgens IEC 60947-2. Het kan op een DIN-rail worden gemonteerd voor een modulaire installatie. De breedte van dit element is 5 modules van 18mm. Dit product is uitgevoerd in de kleur wit (RAL9003). De afmetingen zijn 198mm (B) x 95mm (H) x 73mm (D). Het gewicht is 580g. De beschermingsgraad is IP20 en wordt IP40 wanneer dit product wordt geplaatst in een behuizing. De bedrijfstemperatuur is tussen -25°C en 60°C. De opslagtemperatuur is tussen -40°C en 60°C.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121600
Conditie/kortingsgroep 102101
Aardlekblok
Nom. stroom 125 A
Nom. spanning 230 - V
Frequentie 50 Hz
Nom. isolatiespanning Ui 500 V
Vertragingstijd, instelbaar Nee
Vervuilingsgraad 3
Nom. stoothoudspanning (Uimp) 6 kV
Nom. foutstroom 1 - A
Type lekstroom A
 
Stootstroomvastheid 3 kA
High-immunity uitvoering Ja
Aantal polen 4
Max. vertragingstijd 0 ms
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 1 - mm²
Verliesvermogen 3.6 W
Beschermingsgraad (IP) IP20
Met vergrendelingsvoorziening Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 1 - mm²
Nom. foutstroom instelbaar Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf 25 - °C
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company