In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 34,20 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB
ABB System pro M compact Aardlekautomaat 1P 20A 0.03A 6kA B20 2CSR255163R1205
Artikelnr.: 2850560835
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System pro M compact Aardlekautomaat 1P 13A 0.03A 6kA B13 2CSR255163R1135
Artikelnr.: 2850566588
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System pro M compact Aardlekautomaat 1P 16A 0.03A 6kA C16 2CSR255163R1164
Artikelnr.: 2850532365
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Eind kap voor DS301C verzamelrail
Artikelnr.: 2850569837
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System pro M compact Aardlekautomaat 1P 10A 0.03A 6kA C10 2CSR255163R1104
Artikelnr.: 2850566592
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System pro M compact Aardlekautomaat 1P 16A 0.03A 6kA B16 2CSR255163R1165
Artikelnr.: 2850532364
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System pro M compact Aardlekautomaat omverpakking spanningsonafhankelijk 1P 16A 0.03A 6kA C16 2CSR255163U1164
Artikelnr.: 2850560076
Min: 96 STK , Besteleenheid 96 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System pro M compact Aardlekautomaat 1P 13A 0.03A 6kA C13 2CSR255163R1134
Artikelnr.: 2850566591
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System pro M compact Aardlekautomaat 1P 6A 0.03A 6kA C6 2CSR255163R1064
Artikelnr.: 2850566590
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System pro M compact Aardlekautomaat 1P 20A 0.03A 6kA C20 2CSR255163R1204
Artikelnr.: 2850566593
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
103225
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121300
|
Kamrail |
|
| Aantal fasen |
2
|
| Aantal polen |
12
|
| Doorsnede |
10 mm²
|
| Breedte in module-eenheden |
12
|
|---|---|
| Delingsmaat |
17.5 mm
|
| Geschikt voor aantal apparaten |
12
|
| Nom. continustroom Iu |
63 A
|
| Lengte |
0.218 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.