warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Beveiliging
  4. Aardlekautomaten en schakelaars
  5. Lastscheider
  6. VLS3P025R1
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Schneider Electric 3 POLIGE DIN RAIL SCHAKELAAR 25A Schneider Electric 3 POLIGE DIN RAIL SCHAKELAAR 25A Schneider Electric 3 POLIGE DIN RAIL SCHAKELAAR 25A Schneider Electric 3 POLIGE DIN RAIL SCHAKELAAR 25A Schneider Electric 3 POLIGE DIN RAIL SCHAKELAAR 25A Schneider Electric 3 POLIGE DIN RAIL SCHAKELAAR 25A Schneider Electric 3 POLIGE DIN RAIL SCHAKELAAR 25A Schneider Electric 3 POLIGE DIN RAIL SCHAKELAAR 25A
 Vorige
 Volgende
Lastscheider - Schneider Electric 3 POLIGE DIN RAIL SCHAKELAAR 25A - VLS3P025R1
Schneider Electric 3 POLIGE DIN RAIL SCHAKELAAR 25A
Schneider Electric 3 POLIGE DIN RAIL SCHAKELAAR 25A
Schneider Electric 3 POLIGE DIN RAIL SCHAKELAAR 25A
Schneider Electric 3 POLIGE DIN RAIL SCHAKELAAR 25A
Schneider Electric 3 POLIGE DIN RAIL SCHAKELAAR 25A
Schneider Electric 3 POLIGE DIN RAIL SCHAKELAAR 25A
Schneider Electric 3 POLIGE DIN RAIL SCHAKELAAR 25A
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric 3 POLIGE DIN RAIL SCHAKELAAR 25A

Artikelnr.: 
2850588890
Lev. nr.: 
VLS3P025R1
EAN nr.: 
3606481156440
Producttype: 
VLS3P025R1

Brutoprijs

€ 55,15 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet

Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


REACH-verklaring

Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Montagehandleiding
Montagehandleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Deze TeSys VLS scheidingsschakelaars zijn bedoeld voor integratie in besturingssystemen voor toepassingen zoals materiaalbehandeling, HVAC, pompen, zonne-energie, mijnbouw en nog veel meer. Deze reeks scheidingsschakelaars heeft schakelaars die van 16A tot 125A variëren. De 16A, 25A, 32A, 40A en 63A scheidingsschakelaars zijn UL508 motorscheidingsschakelaars met classificatie. De 30 A, 63 A, 80 A, 100 A en 125 A scheidingsschakelaars zijn UL98-schakelaars met niet-gezekerde scheidingsschakelaar. Deze 25 A-afsluitschakelaar heeft 3 normaal open polen en montagestukken op een DIN-rail. Volgens UL en CSA heeft deze uitschakelaar een nominale waarde van 1,5 pk bij 120 VAC en een nominale waarde van 3 pk bij 240 VAC eenfasig. Volgens UL en CSA heeft deze uitschakelaar een nominale waarde van 7,5 pk bij 200 tot 208 VAC en 240 VAC, een nominale waarde van 15 pk bij 480 VAC en een nominale waarde van 20 pk bij 600 VAC driefasen. Volgens UL508A heeft deze uitschakelaar tot 5 kA bij een kortslui


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 102123
Lastscheider
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq 50 kA
Aantal hulpcontacten als maakcontact 0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 0
Uitvoering als veiligheidsschakelaar Nee
Bedrijfsspanning (meetspanning) 0 - V
Nom. continustroom Iu 25 A
Aantal schakelaars 1
Geschikt voor frontmontage centraal Nee
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 0
Vergrendelbaar Ja
Uitvoering als noodstopinrichting Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP20
Aantal polen 3
Uitvoering als hoofdschakelaar Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats Nee
 
Kleur bedieningselement Zwart
Toegelaten korte-duur stroom Icw 800 kA
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Nom. vermogen, AC-23, 400 V 11 kW
Uitvoering van het bedieningselement Draaiknop
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Uitvoering als werkschakelaar Nee
Geschikt voor verdelerinbouw Ja
Motoraandrijving optioneel Nee
Uitschakelspoel optioneel Nee
Nom. continustroom, AC-21, 400 V 25 A
Geschikt voor tussenbouw Nee
Apparaatbouwvorm Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC 690 V
Schakelvermogen bij 400 V 11 kW
Nom. continustroom, AC-23, 400 V 25 A
Uitvoering als omkeerschakelaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company