Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 42,10 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB
ABB System Pro M Compact Installatieautomaat C20 C karakteristiek 20A 1P 1TE 2CDS271337R0204
Artikelnr.: 2850250264
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Installatieautomaat C32 C karakteristiek 32A 3P 3TE 2CDS273337R0324
Artikelnr.: 2850178813
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Installatieautomaat K4 K karakteristiek 4A 1P 1TE 2CDS271337R0337
Artikelnr.: 2850214262
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Installatieautomaat Z10 Z karakteristiek 10A 1P 1TE 2CDS271517R0428
Artikelnr.: 2700145443
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Installatieautomaat K2 K karakteristiek 2A 2P 2TE 2CDS272337R0277
Artikelnr.: 2850214293
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Installatieautomaat C6 C karakteristiek 6A 3P 3TE 2CDS273337R0064
Artikelnr.: 2850214324
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Installatieautomaat K8 K karakteristiek 8A 2P 2TE 2CDS272337R0407
Artikelnr.: 2850214297
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Installatieautomaat K10 K karakteristiek 10A 3P 3TE 2CDS273337R0427
Artikelnr.: 2850214326
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Installatieautomaat K6 K karakteristiek 6A 1P 1TE 2CDS271337R0377
Artikelnr.: 2850214263
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Installatieautomaat K6 K karakteristiek 6A 2P 2TE 2CDS272337R0377
Artikelnr.: 2850214296
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
103229
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121600
|
Nevenapparaat modulair |
|
| Aantal contacten als verbreekcontact |
0
|
| Aantal contacten als wisselcontact |
1
|
| Functie |
Hulpschakelaar
|
| Aantal contacten als maakcontact |
0
|
|---|---|
| Aantal foutsignaalschakelaars |
0
|
| Apparaatmontage |
Installatieautomaat
|
| Met autotest voor aardlekfunctie |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.