In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 156,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB
ABB System Pro M Compact aardlekautomaat 1P+N 6A 0.03A 10kA B6 2CSR255180R1065
Artikelnr.: 2850406448
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Installatieautomaat (nul) C16 C karakteristiek 16A 1P+N 1TE 2CSS255101R0164
Artikelnr.: 2700666884
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Aardlekautomaat 3P+N 20A 0.03A 10kA B20 2CSR256140R1205
Artikelnr.: 2850214534
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Aardlekautomaat 3P+N 16A 0.03A 10kA C16 2CSR256140R1164
Artikelnr.: 2850065310
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact aardlekautomaat 1P+N 10A 0.03A 10kA B10 2CSR255180R1105
Artikelnr.: 2850406453
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Installatieautomaat B16 B karakteristiek 16A 1P+N 1TE 2CSS255101R0165
Artikelnr.: 2700666885
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact aardlekautomaat 1P+N 16A 0.3A 10kA B16 2CSR255180R3165
Artikelnr.: 2850406506
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact aardlekautomaat 1P+N 16A 0.03A 10kA C16 2CSR255180R1164
Artikelnr.: 2850406458
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Aardlekautomaat 3P+N 16A 0.3A 10kA B16 2CSR256140R3165
Artikelnr.: 2850104215
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
103225
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121600
|
Nevenapparaat modulair |
|
| Nom. (meet)spanning |
12 V
|
| Aantal contacten als maakcontact |
0
|
| Aantal foutsignaalschakelaars |
0
|
| Met autotest voor aardlekfunctie |
Nee
|
|---|---|
| Functie |
Arbeidsstroomafschakelspoel (trip-unit)
|
| Aantal contacten als verbreekcontact |
0
|
| Apparaatmontage |
Installatieautomaat
|
| Aantal contacten als wisselcontact |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.