Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Beveiliging
  4. Aardlekautomaten en schakelaars
  5. Nevenapparaat modulair
  6. A9A26476
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Schneider Electric Imx tripping unit 100-415vac Schneider Electric Imx tripping unit 100-415vac Schneider Electric Imx tripping unit 100-415vac Schneider Electric Imx tripping unit 100-415vac Schneider Electric Imx tripping unit 100-415vac
 Vorige
 Volgende
Nevenapparaat modulair - Schneider Electric Imx tripping unit 100-415vac - A9A26476
Schneider Electric Imx tripping unit 100-415vac
Schneider Electric Imx tripping unit 100-415vac
Schneider Electric Imx tripping unit 100-415vac
Schneider Electric Imx tripping unit 100-415vac
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric Imx tripping unit 100-415vac

Artikelnr.: 
2700210612
Lev. nr.: 
A9A26476
EAN nr.: 
3606480087950
Producttype: 
A9A26476

Brutoprijs

€ 51,70 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C16 C karakteristiek 16A 2P 2TE A9F89216

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C16 C karakteristiek 16A 2P 2TE A9F89216

    Artikelnr.: 2700211300

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C10 C karakteristiek 10A 2P 2TE A9F94210

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C10 C karakteristiek 10A 2P 2TE A9F94210

    Artikelnr.: 2700211474

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat (nul) C6 C karakteristiek 6A 1P+N 1TE A9P54606

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat (nul) C6 C karakteristiek 6A 1P+N 1TE A9P54606

    Artikelnr.: 2850344828

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C16 C karakteristiek 16A 1P 1TE A9F94116

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C16 C karakteristiek 16A 1P 1TE A9F94116

    Artikelnr.: 2700211462

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat (nul) C10 C karakteristiek 10A 1P+N 1TE A9P54610

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat (nul) C10 C karakteristiek 10A 1P+N 1TE A9P54610

    Artikelnr.: 2850344829

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C16 C karakteristiek 16A 2P 2TE A9F94216

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C16 C karakteristiek 16A 2P 2TE A9F94216

    Artikelnr.: 2700211475

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat (nul) C20 C karakteristiek 20A 1P+N 1TE A9P52620

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat (nul) C20 C karakteristiek 20A 1P+N 1TE A9P52620

    Artikelnr.: 2850344822

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C2 C karakteristiek 2A 2P 2TE A9F74202

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C2 C karakteristiek 2A 2P 2TE A9F74202

    Artikelnr.: 2700211005

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat (nul) C16 C karakteristiek 16A 1P+N 1TE A9P52616

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat (nul) C16 C karakteristiek 16A 1P+N 1TE A9P52616

    Artikelnr.: 2850344821

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C2 C karakteristiek 2A 1P 1TE A9F74102

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C2 C karakteristiek 2A 1P 1TE A9F74102

    Artikelnr.: 2700211001

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Verkoopbrochure
Montagehandleiding
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

Deze Acti9 iMX elektrische hulpschakelaar is een shuntactiveringsinrichting. Het is gewijd aan Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. De breedte in 9 mm standen is 2. De Uc regelstroomspanning is 100...415VAC of 110...130VDC. Deze kan worden gemonteerd op een DIN-rail voor modulaire installatie. De kleur van het product is wit (RAL9003). De bedrijfstemperatuur is -25°C tot + 50°C. De bewaartemperatuur is -40°C tot +85°C. Dit product voldoet aan de IEC/EN 60947-5-1-normen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 102101
UNSPSC Code 39121600
Nevenapparaat modulair
Breedte in module-eenheden 1
Apparaatmontage Installatieautomaat
Aantal contacten als maakcontact 0
Aantal foutsignaalschakelaars 0
Met autotest voor aardlekfunctie Nee
 
Spanningstype AC
Functie Arbeidsstroomafschakelspoel (trip-unit)
Aantal contacten als verbreekcontact 0
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal) 4
Nom. (meet)spanning 415 V
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat 63 A
Aantal contacten als wisselcontact 0
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company