Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 63,90 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB
ABB System Pro M Compact Installatieautomaat (nul) K1 K karakteristiek 1A 1P+N 2TE 2CDS271103R0217
Artikelnr.: 2700376291
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Installatieautomaat (nul) B6 B karakteristiek 6A 1P+N 2TE 2CDS251103R0065
Artikelnr.: 2700383301
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Installatieautomaat (nul) C0.5 C karakteristiek 0.5A 1P+N 2TE 2CDS251103R0984
Artikelnr.: 2700383311
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Installatieautomaat D6 D karakteristiek 6A 2P 2TE 2CDS272001R0061
Artikelnr.: 2700327597
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Installatieautomaat (nul) B10 B karakteristiek 10A 1P+N 2TE 2CDS251103R0105
Artikelnr.: 2700383302
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Installatieautomaat (nul) K10 K karakteristiek 10A 1P+N 2TE 2CDS271103R0427
Artikelnr.: 2700376292
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Installatieautomaat K6 K karakteristiek 6A 3P 3TE 2CDS273001R0377
Artikelnr.: 2700376297
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Installatieautomaat (nul) K16 K karakteristiek 16A 1P+N 2TE 2CDS271103R0467
Artikelnr.: 2700376296
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Installatieautomaat (nul) C20 C karakteristiek 20A 3P+N 4TE 2CDS253103R0204
Artikelnr.: 2700383371
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Installatieautomaat (nul) B25 B karakteristiek 25A 1P+N 2TE 2CDS251103R0255
Artikelnr.: 2700383306
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
103221
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121300
|
Toebehoren laagspannings-schakeltechniek |
|
| Toebehoren |
Ja
|
| Onderdeel |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.