Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Rexel Logo
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Beveiliging
  4. Overspanningsbeveiliging
  5. Netoverspanningsbeveiliging
  6. A9L20601
  • 
Netoverspanningsbeveiliging - Schneider Electric IPRD 20R 20 KA 350V 3P+N - A9L20601
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric IPRD 20R 20 KA 350V 3P+N

Artikelnr: 
2850131163
Lev. nr.: 
A9L20601
EAN nr: 
3606480506437
Product type: 
A9L20601

Brutoprijs

€ 336,85 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Deze Acti9 iPRD20r overspanningsbegrenzer beschermt 3P+N installaties en zorgt voor snelle vervanging van beschadigde cartridges. Dit type 2-apparaat wordt aanbevolen voor een gemiddeld risiconiveau en de binnenkomende paneelplaat. Het biedt verre rapportering van het "patroon aan moet worden veranderd"bericht. Het kan worden omgedraaid om de fase/neutrale/aardingskabels door de boven- of onderkant te laten lopen. De bijbehorende stroomonderbreker Isc-uitschakelcapaciteit kan oplopen tot 50 kA. Het is compatibel met TT- en TN-S-aardingssystemen. De Imax nominale ontlaadstroom bedraagt maximaal 40 kA. De nominale ontlaadstroom In is 15 kA. De maximale continue bedrijfsspanning van Uc in differentiële modus (tussen fase en neutraal) is 350 VAC. De maximale continue bedrijfsspanning van Uc in de gemeenschappelijke modus (tussen neutraal en aarding) is 260 VAC. Het Up-niveau maximale spanningsbeveiliging is 1,4 kV in de gemeenschappelijke modus en 1,2 kV in de differentiële modus. The Up Voltage protection level in CM common mode (between phase and neutral) is 1.2kV. De Un nominale servicespanning is 230 VAC of 400 VAC. De werkfrequentie is 50 Hz of 60 Hz. De afmetingen zijn (B) 72 mm x (H) 85 mm x (D) 69 mm. De breedte in 9mm standen is 8. Het gewicht is 450g. De beschermingsgraad is IP20 en IP40 in modulaire behuizing. De bedrijfstemperatuur is -25°C tot 60°C. De bewaartemperatuur is -40°C tot 85°C. Dit product voldoet aan de normen EN 61643-11 en IEC 61643-11.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121600
Conditie/kortingsgroep 102102
Netoverspanningsbeveiliging
Met meldcontact Ja
Netvorm DC Nee
Netvorm TN-S Ja
Netvorm TN Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Veiligheidsniveau L-N 1.2 kV
Netvorm overig Nee
Max. continuspanning AC 350 V
Geïntegreerde voorzekering Nee
Veiligheidsniveau N-PE 1.4 kV
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) 5 kA
Netvorm TN-C Nee
 
Netvorm IT Nee
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads) 25 mm²
Signalering op apparaat Optisch
Testklasse type 2 Ja
Veiligheidsniveau 1.4 kV
DIN-grootte 4 TE (Rastermaat)
Montagewijze DIN-rail 35 mm
Netvorm TN-C-S Nee
Max. aderdoorsnede soepel 16 mm²
Nom. spanning AC 400 V
Netvorm TT Ja
Aantal geleiders (excl. aarde) 4
Max. ontladingsstootstroom (8/20) 20 kA
Kortsluitvastheid (Isccr) 50 kA
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company