warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Beveiliging
  4. Zekeringsmateriaal
  5. Mespatronen
  6. Mespatroonhouder
  7. RS200P
  • 
Productvideo's
Eaton ZEKERINGHOUDER LAAGSPANNING 200 A AC 690 V BS88/B2 1P BS BOUT A
Productafbeelding
Eaton ZEKERINGHOUDER LAAGSPANNING 200 A AC 690 V BS88/B2 1P BS BOUT A Eaton ZEKERINGHOUDER LAAGSPANNING 200 A AC 690 V BS88/B2 1P BS BOUT A Eaton ZEKERINGHOUDER LAAGSPANNING 200 A AC 690 V BS88/B2 1P BS BOUT A Eaton ZEKERINGHOUDER LAAGSPANNING 200 A AC 690 V BS88/B2 1P BS BOUT A Eaton ZEKERINGHOUDER LAAGSPANNING 200 A AC 690 V BS88/B2 1P BS BOUT A Eaton ZEKERINGHOUDER LAAGSPANNING 200 A AC 690 V BS88/B2 1P BS BOUT A Eaton ZEKERINGHOUDER LAAGSPANNING 200 A AC 690 V BS88/B2 1P BS BOUT A Eaton ZEKERINGHOUDER LAAGSPANNING 200 A AC 690 V BS88/B2 1P BS BOUT A Eaton ZEKERINGHOUDER LAAGSPANNING 200 A AC 690 V BS88/B2 1P BS BOUT A Eaton ZEKERINGHOUDER LAAGSPANNING 200 A AC 690 V BS88/B2 1P BS BOUT A Eaton ZEKERINGHOUDER LAAGSPANNING 200 A AC 690 V BS88/B2 1P BS BOUT A Eaton ZEKERINGHOUDER LAAGSPANNING 200 A AC 690 V BS88/B2 1P BS BOUT A Eaton ZEKERINGHOUDER LAAGSPANNING 200 A AC 690 V BS88/B2 1P BS BOUT A
 Vorige

 Volgende
Mespatroonhouder - Eaton ZEKERINGHOUDER LAAGSPANNING 200 A AC 690 V BS88/B2 1P BS BOUT A - RS200P
Eaton ZEKERINGHOUDER LAAGSPANNING 200 A AC 690 V BS88/B2 1P BS BOUT A 
Eaton ZEKERINGHOUDER LAAGSPANNING 200 A AC 690 V BS88/B2 1P BS BOUT A
Eaton ZEKERINGHOUDER LAAGSPANNING 200 A AC 690 V BS88/B2 1P BS BOUT A
Eaton ZEKERINGHOUDER LAAGSPANNING 200 A AC 690 V BS88/B2 1P BS BOUT A
Eaton ZEKERINGHOUDER LAAGSPANNING 200 A AC 690 V BS88/B2 1P BS BOUT A
Eaton ZEKERINGHOUDER LAAGSPANNING 200 A AC 690 V BS88/B2 1P BS BOUT A
Eaton ZEKERINGHOUDER LAAGSPANNING 200 A AC 690 V BS88/B2 1P BS BOUT A
Eaton ZEKERINGHOUDER LAAGSPANNING 200 A AC 690 V BS88/B2 1P BS BOUT A
Eaton ZEKERINGHOUDER LAAGSPANNING 200 A AC 690 V BS88/B2 1P BS BOUT A
Eaton ZEKERINGHOUDER LAAGSPANNING 200 A AC 690 V BS88/B2 1P BS BOUT A
Eaton ZEKERINGHOUDER LAAGSPANNING 200 A AC 690 V BS88/B2 1P BS BOUT A
Eaton ZEKERINGHOUDER LAAGSPANNING 200 A AC 690 V BS88/B2 1P BS BOUT A
Eaton ZEKERINGHOUDER LAAGSPANNING 200 A AC 690 V BS88/B2 1P BS BOUT A
EATON

Eaton ZEKERINGHOUDER LAAGSPANNING 200 A AC 690 V BS88/B2 1P BS BOUT A

Artikelnr.: 
2850283174
Lev. nr.: 
RS200P
EAN nr.: 
5996516025031
Producttype: 
RS200P

Brutoprijs

€ 357,75 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
360 graden afbeeldingen

360 graden afbeelding

Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Verkoopbrochure


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

360 graden afbeelding
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Verkoopbrochure
Verkoopbrochure
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)

Productdetails



Productdetails

Zekeringtoebehoren, zekeringhouder, Lage spanning, 200 A, AC 690 V, BS88/B2, 1P, BS, Achterbout aangesloten, Zwart, zekeringelementen TF DD M09-660


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 105134
UNSPSC Code 39121600
Mespatroonhouder
Halogeenvrij Ja
Aansluitwijze Connector M12
Aantal polen 1
 
Montagewijze Opschroefbaar
Opgemonteerde uitvoering Nee
Nom. (meet)stroom 200 A
Met extra contact Nee
Draaimechanisme Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company