warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Frequentieregelaars en softstarters
  4. Frequentieregelaar =< 1 kV
  5. 3AXD50000874354
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
ABB ACS180 7,5kW frequentieomvormer 3-fase 230V I2n=32A IP20
 Vorige
 Volgende
Frequentieregelaar =< 1 kV - ABB ACS180 7,5kW frequentieomvormer 3-fase 230V I2n=32A IP20 - 3AXD50000874354
ABB

ABB ACS180 7,5kW frequentieomvormer 3-fase 230V I2n=32A IP20

Artikelnr.: 
2850580337
Lev. nr.: 
3AXD50000874354
EAN nr.: 
6438177691242
Producttype: 
ACS180-04S-033A-2

Brutoprijs

€ 977,55 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
REACH-verklaring


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 103240
Frequentieregelaar =< 1 kV
Breedte 170 mm
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Diepte 174 mm
Opgenomen vermogen 407 W
Hoogte 228 mm
Met bedieningselement Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 1
Aantal digitale ingangen 4
Aantal HW-interfaces USB 0
Aantal digitale uitgangen 2
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS Ja
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Nee
Aantal analoge ingangen 1
Met optische interface Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 0
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 0
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Aantal HW-interfaces overige 1
Met PC-aansluiting Ja
Aantal analoge uitgangen 2
Netfrequentie 50/60 Hz
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
 
Aantal HW-interfaces parallel 0
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Ondersteunt protocol voor CAN Nee
4-kwadrantenbedrijf mogelijk Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP Nee
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning 7.5 kW
Max. uitgangsfrequentie 599 Hz
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning 7.5 kW
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Aantal fasen uitgang 3
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Max. uitgangsspanning 240 V
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Inzet in industriële omgeving toegestaan Ja
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Netspanning 200 - V
Nom. uitgangsstroom I2N 32 A
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie 10 %
Geïntegreerde remchopper Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Ondersteunt protocol voor BACnet Nee
Aantal interfaces PROFINET 0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Type omvormer U-omvormer
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Aantal fasen ingang 3
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie 5 %
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company