Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Frequentieregelaars en softstarters
  4. Frequentieregelaar =< 1 kV
  5. 3AXD50000031897
  • 
Frequentieregelaar =< 1 kV - ABB ACS380 0,75kW frequentieomvormer 3-fase 400V I2n-2,6A IP20 - 3AXD50000031897
ABB

ABB ACS380 0,75kW frequentieomvormer 3-fase 400V I2n-2,6A IP20

Artikelnr.: 
2850580286
Lev. nr.: 
3AXD50000031897
EAN nr.: 
6438177506720
Producttype: 
ACS380-042S-02A6-4

Brutoprijs

€ 543,86 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 103240
Frequentieregelaar =< 1 kV
Hoogte 223 mm
Aantal digitale ingangen 4
Diepte 176 mm
Breedte 70 mm
Opgenomen vermogen 44 W
Aantal analoge ingangen 2
Met bedieningselement Ja
Aantal analoge uitgangen 1
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 0
Ondersteunt protocol voor MODBUS Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 1
Aantal HW-interfaces USB 0
Aantal digitale uitgangen 4
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 0
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 0
Aantal HW-interfaces serieel TTY 0
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Aantal HW-interfaces overige 2
Ondersteunt protocol TCP/IP Ja
Geïntegreerde remchopper Nee
Netspanning 380 - V
Netfrequentie 50/60 Hz
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan Ja
Aantal interfaces PROFINET 0
Ondersteunt protocol voor CAN Ja
 
Met optische interface Nee
Aantal HW-interfaces parallel 0
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Ja
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Ja
Met PC-aansluiting Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
4-kwadrantenbedrijf mogelijk Nee
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Aantal fasen uitgang 3
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Ja
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie 10 %
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie 5 %
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Inzet in industriële omgeving toegestaan Ja
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Type omvormer U-omvormer
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning 0.75 kW
Ondersteunt protocol voor BACnet Nee
Aantal fasen ingang 3
Max. uitgangsspanning 480 V
Max. uitgangsfrequentie 599 Hz
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning 0.75 kW
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
Nom. uitgangsstroom I2N 2.6 A
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company