Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.897,89 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
103240
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39120000
|
Frequentieregelaar =< 1 kV |
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
2
|
| Diepte |
239 mm
|
| Aantal digitale uitgangen |
3
|
| Breedte |
128 mm
|
| Met bedieningselement |
Nee
|
| Aantal analoge uitgangen |
2
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Met PC-aansluiting |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
1
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Aantal fasen uitgang |
3
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Hoogte |
503 mm
|
| Opgenomen vermogen |
240 W
|
| Aantal digitale ingangen |
6
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP55
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Max. uitgangsfrequentie |
500 Hz
|
| Aantal fasen ingang |
3
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
|---|---|
| Met optische interface |
Nee
|
| Aantal analoge ingangen |
2
|
| Netspanning |
380 - V
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Inzet in industriële omgeving toegestaan |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Ja
|
| Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning |
7.5 kW
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
2
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Max. uitgangsspanning |
480 V
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Type omvormer |
U-omvormer
|
| Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning |
7.5 kW
|
| Netfrequentie |
50/60 Hz
|
| Geïntegreerde remchopper |
Ja
|
| 4-kwadrantenbedrijf mogelijk |
Nee
|
| Nom. uitgangsstroom I2N |
17 A
|
| Relatieve symmetrische netspanningstolerantie |
10 %
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
12
|
| Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie |
5 %
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor BACnet |
Nee
|
| Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.