Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 488,63 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
105116
|
Frequentieregelaar =< 1 kV |
|
| Opgenomen vermogen |
93 W
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Met bedieningselement |
Ja
|
| Breedte |
72 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal digitale uitgangen |
0
|
| Aantal analoge uitgangen |
1
|
| Diepte |
180 mm
|
| Hoogte |
152 mm
|
| Aantal analoge ingangen |
1
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Netspanning |
200 - 240 V
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal digitale ingangen |
4
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
1
|
| 4-kwadrantenbedrijf mogelijk |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Ja
|
| Aantal fasen uitgang |
3
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
|---|---|
| Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning |
0.75 kW
|
| Aantal fasen ingang |
1
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Geïntegreerde remchopper |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Met PC-aansluiting |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Inzet in industriële omgeving toegestaan |
Ja
|
| Max. uitgangsfrequentie |
400 Hz
|
| Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning |
1.1 kW
|
| Max. uitgangsspanning |
240 V
|
| Ondersteunt protocol voor BACnet |
Ja
|
| Type omvormer |
U-omvormer
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Relatieve symmetrische netspanningstolerantie |
10 %
|
| Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie |
10 %
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Netfrequentie |
50/60 Hz
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Nom. uitgangsstroom I2N |
4.8 A
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.