In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 457,94 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
105116
|
Frequentieregelaar =< 1 kV |
|
| Hoogte |
152 mm
|
| Diepte |
180 mm
|
| Aantal analoge uitgangen |
1
|
| Breedte |
72 mm
|
| Aantal digitale ingangen |
4
|
| Aantal digitale uitgangen |
0
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Aantal analoge ingangen |
1
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Opgenomen vermogen |
46.4 W
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Met bedieningselement |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces overige |
1
|
| Met PC-aansluiting |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Netfrequentie |
50/60 Hz
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Netspanning |
200 - 240 V
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie |
10 %
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| 4-kwadrantenbedrijf mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal fasen uitgang |
3
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Aantal fasen ingang |
3
|
| Geïntegreerde remchopper |
Ja
|
| Max. uitgangsfrequentie |
400 Hz
|
| Max. uitgangsspanning |
240 V
|
| Inzet in industriële omgeving toegestaan |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Type omvormer |
U-omvormer
|
| Relatieve symmetrische netspanningstolerantie |
10 %
|
| Ondersteunt protocol voor BACnet |
Ja
|
| Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan |
Ja
|
| Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning |
0.37 kW
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning |
0.75 kW
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Nom. uitgangsstroom I2N |
3 A
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.