warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Frequentieregelaars en softstarters
  4. Frequentieregelaar =< 1 kV
  5. 3-5011-005A
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Eaton FREQUENTIEREGELAAR U/F SLV; DM1 3~/3~400V 12/16A; 5,5/7,5KW EMC IP Eaton FREQUENTIEREGELAAR U/F SLV; DM1 3~/3~400V 12/16A; 5,5/7,5KW EMC IP Eaton FREQUENTIEREGELAAR U/F SLV; DM1 3~/3~400V 12/16A; 5,5/7,5KW EMC IP Eaton FREQUENTIEREGELAAR U/F SLV; DM1 3~/3~400V 12/16A; 5,5/7,5KW EMC IP Eaton FREQUENTIEREGELAAR U/F SLV; DM1 3~/3~400V 12/16A; 5,5/7,5KW EMC IP Eaton FREQUENTIEREGELAAR U/F SLV; DM1 3~/3~400V 12/16A; 5,5/7,5KW EMC IP Eaton FREQUENTIEREGELAAR U/F SLV; DM1 3~/3~400V 12/16A; 5,5/7,5KW EMC IP Eaton FREQUENTIEREGELAAR U/F SLV; DM1 3~/3~400V 12/16A; 5,5/7,5KW EMC IP Eaton FREQUENTIEREGELAAR U/F SLV; DM1 3~/3~400V 12/16A; 5,5/7,5KW EMC IP Eaton FREQUENTIEREGELAAR U/F SLV; DM1 3~/3~400V 12/16A; 5,5/7,5KW EMC IP Eaton FREQUENTIEREGELAAR U/F SLV; DM1 3~/3~400V 12/16A; 5,5/7,5KW EMC IP Eaton FREQUENTIEREGELAAR U/F SLV; DM1 3~/3~400V 12/16A; 5,5/7,5KW EMC IP Eaton FREQUENTIEREGELAAR U/F SLV; DM1 3~/3~400V 12/16A; 5,5/7,5KW EMC IP
 Vorige
 Volgende
Frequentieregelaar =< 1 kV - Eaton FREQUENTIEREGELAAR U/F SLV; DM1 3~/3~400V 12/16A; 5,5/7,5KW EMC IP - 3-5011-005A
Eaton FREQUENTIEREGELAAR U/F SLV; DM1 3~/3~400V 12/16A; 5,5/7,5KW EMC IP
Eaton FREQUENTIEREGELAAR U/F SLV; DM1 3~/3~400V 12/16A; 5,5/7,5KW EMC IP
Eaton FREQUENTIEREGELAAR U/F SLV; DM1 3~/3~400V 12/16A; 5,5/7,5KW EMC IP
Eaton FREQUENTIEREGELAAR U/F SLV; DM1 3~/3~400V 12/16A; 5,5/7,5KW EMC IP
Eaton FREQUENTIEREGELAAR U/F SLV; DM1 3~/3~400V 12/16A; 5,5/7,5KW EMC IP
Eaton FREQUENTIEREGELAAR U/F SLV; DM1 3~/3~400V 12/16A; 5,5/7,5KW EMC IP
Eaton FREQUENTIEREGELAAR U/F SLV; DM1 3~/3~400V 12/16A; 5,5/7,5KW EMC IP
Eaton FREQUENTIEREGELAAR U/F SLV; DM1 3~/3~400V 12/16A; 5,5/7,5KW EMC IP
Eaton FREQUENTIEREGELAAR U/F SLV; DM1 3~/3~400V 12/16A; 5,5/7,5KW EMC IP
Eaton FREQUENTIEREGELAAR U/F SLV; DM1 3~/3~400V 12/16A; 5,5/7,5KW EMC IP
Eaton FREQUENTIEREGELAAR U/F SLV; DM1 3~/3~400V 12/16A; 5,5/7,5KW EMC IP
Eaton FREQUENTIEREGELAAR U/F SLV; DM1 3~/3~400V 12/16A; 5,5/7,5KW EMC IP
EATON

Eaton FREQUENTIEREGELAAR U/F SLV; DM1 3~/3~400V 12/16A; 5,5/7,5KW EMC IP

Artikelnr.: 
2850463653
Lev. nr.: 
3-5011-005A
EAN nr.: 
4015081981038
Producttype: 
DM1-34012EB-S20S-EM

Brutoprijs

€ 738,61 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Verkoopbrochure


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Verkoopbrochure
Verkoopbrochure
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)

Productdetails



Productdetails

Eaton DM1 DM1-34012EB-S20S-EM Frequentieregelaar U/f, SLV; DM1 3~/3~400V, 12/16A; 5,5/7,5kW, EMC, IP20, coated, brake


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 105116
Frequentieregelaar =< 1 kV
Aantal digitale ingangen 4
Breedte 109 mm
Met bedieningselement Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 0
Hoogte 220 mm
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Ja
Aantal digitale uitgangen 0
Diepte 180 mm
Aantal HW-interfaces serieel TTY 0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Aantal HW-interfaces USB 0
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Opgenomen vermogen 203 W
Ondersteunt protocol voor MODBUS Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 1
Aantal analoge uitgangen 1
Aantal HW-interfaces overige 1
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Met optische interface Nee
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Inzet in industriële omgeving toegestaan Ja
Ondersteunt protocol voor CAN Ja
Aantal interfaces PROFINET 0
Aantal analoge ingangen 1
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 0
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan Ja
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Ja
Max. uitgangsfrequentie 400 Hz
 
Beschermingsgraad (IP) IP20
Netfrequentie 50/60 Hz
Aantal HW-interfaces parallel 0
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 1
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie 10 %
Met PC-aansluiting Ja
Aantal fasen uitgang 3
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning 5.5 kW
Geïntegreerde remchopper Ja
Ondersteunt protocol TCP/IP Ja
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie 10 %
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Ja
Type omvormer U-omvormer
4-kwadrantenbedrijf mogelijk Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Max. uitgangsspanning 500 V
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Netspanning 380 - 480 V
Nom. uitgangsstroom I2N 12 A
Aantal fasen ingang 3
Ondersteunt protocol voor BACnet Ja
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning 7.5 kW
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company