Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Frequentieregelaars en softstarters
  4. Frequentieregelaar =< 1 kV
  5. 180667
  • 
Frequentieregelaar =< 1 kV - Eaton SPEEDSTARTER DE11 3~/3~400V 8,5A 4,0KW EMC CAN IP20 - 180667
EATON

Eaton SPEEDSTARTER DE11 3~/3~400V 8,5A 4,0KW EMC CAN IP20

Artikelnr.: 
2850278546
Lev. nr.: 
180667
EAN nr.: 
4015081758326
Producttype: 
DE11-348D5FN-N20N

Brutoprijs

€ 484,48 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Snelheidsregelaar, Typekenner: DE11, Nom. bedrijfsspanning: Ue = 400 V AC, 3-fase, 480 V AC, 3-fase, Uitgangsspanning bij Ue: U2 = 400 V AC, 3-fase, 480 V AC, 3-fase, Netspanning (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Nominale bedrijfsstroom bij 150 % overbelasting: Ie = 8.5 A, Aanwijzingen: Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 16 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C, Aanwijzingen: Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s, Toegekende motorvermogen Aanwijzingen: voor normale vierpolige, intern en extern geventileerde draaistroom-asynchroonmotoren met 1500 min-1 bij 50 Hz resp. 1800 min-1 bij 60 Hz, Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s, bij 400 V, 50 Hz, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: P = 4 kW, 150 % Overbelasting: IM = 8.5 A, Toegekende motorvermogen Aanwijzingen: bij 440 - 480 V, 60 Hz, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: P = 5 HP, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: IM = 7.6 A, beschermingsgraad: IP20/NEMA 0, Interface/veldbus (ingebouwd): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Uitrusting: Radio-ontstoringsfilter, bouwgrootte: FS2, normen en bepalingen: Algemene eisen: IEC/EN 61800-2, EMC-eisen: IEC/EN 61800-3, Eisen aan de veiligheid: IEC/EN 61800-5-1


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 105116
Frequentieregelaar =< 1 kV
Aantal HW-interfaces serieel TTY 0
Breedte 90 mm
Met bedieningselement Nee
Opgenomen vermogen 120 W
Aantal analoge ingangen 1
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 0
Aantal digitale ingangen 4
Diepte 169 mm
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Aantal digitale uitgangen 0
Aantal HW-interfaces USB 0
Hoogte 230 mm
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 0
Aantal HW-interfaces overige 0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Ondersteunt protocol voor CAN Ja
Netfrequentie 50/60 Hz
Aantal analoge uitgangen 0
Met optische interface Nee
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 1
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 0
4-kwadrantenbedrijf mogelijk Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Ja
 
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Inzet in industriële omgeving toegestaan Ja
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Ja
Aantal HW-interfaces parallel 0
Met PC-aansluiting Ja
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie 10 %
Aantal fasen uitgang 3
Beschermingsgraad (IP) IP20
Aantal interfaces PROFINET 0
Ondersteunt protocol TCP/IP Nee
Ondersteunt protocol voor BACnet Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Netspanning 380 - 480 V
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie 10 %
Aantal fasen ingang 3
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Nom. uitgangsstroom I2N 8.5 A
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Type omvormer U-omvormer
Max. uitgangsspanning 500 V
Geïntegreerde remchopper Nee
Max. uitgangsfrequentie 300 Hz
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan Ja
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning 4 kW
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning 4 kW
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company