Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 861,55 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
102159
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39120000
|
Frequentieregelaar =< 1 kV |
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Ja
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Breedte |
250 mm
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Met bedieningselement |
Ja
|
| Aantal digitale ingangen |
7
|
| Diepte |
200 mm
|
| Hoogte |
340 mm
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Aantal analoge ingangen |
3
|
| Aantal digitale uitgangen |
3
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
1
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal analoge uitgangen |
1
|
| Inzet in industriële omgeving toegestaan |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Netspanning |
380 - V
|
|---|---|
| Type omvormer |
U-omvormer
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Met PC-aansluiting |
Ja
|
| Netfrequentie |
50/60 Hz
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP66
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Max. uitgangsfrequentie |
599 Hz
|
| Aantal fasen ingang |
3
|
| Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning |
1.1 kW
|
| Geïntegreerde remchopper |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| 4-kwadrantenbedrijf mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Max. uitgangsspanning |
500 V
|
| Aantal fasen uitgang |
3
|
| Relatieve symmetrische netspanningstolerantie |
10 %
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
4X
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning |
1.1 kW
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan |
Nee
|
| Nom. uitgangsstroom I2N |
3 A
|
| Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie |
5 %
|
| Ondersteunt protocol voor BACnet |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.