Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 651,90 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102132
|
Frequentieregelaar =< 1 kV |
|
| Breedte |
130 mm
|
| Diepte |
196 mm
|
| Aantal digitale uitgangen |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Ja
|
| Aantal digitale ingangen |
6
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Aantal analoge uitgangen |
2
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal analoge ingangen |
3
|
| Met bedieningselement |
Ja
|
| Hoogte |
285 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal fasen uitgang |
3
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Max. uitgangsfrequentie |
500 Hz
|
| Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan |
Ja
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Met PC-aansluiting |
Nee
|
| Type omvormer |
U-omvormer
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Inzet in industriële omgeving toegestaan |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Relatieve symmetrische netspanningstolerantie |
10 %
|
| 4-kwadrantenbedrijf mogelijk |
Ja
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Netspanning |
380 - V
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie |
5 %
|
| Aantal fasen ingang |
3
|
| Netfrequentie |
50/60 Hz
|
| Nom. uitgangsstroom I2N |
2.2 A
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Geïntegreerde remchopper |
Nee
|
| Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning |
0.75 kW
|
| Ondersteunt protocol voor BACnet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning |
0.75 kW
|
| Max. uitgangsspanning |
480 V
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.