warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Frequentieregelaars en softstarters
  4. Frequentieregelaar =< 1 kV
  5. ATV930C22N4C
  • 
Productvideo's
Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING
Productafbeelding
Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING
 Vorige
  
   
   
   
   
   
   
 
 Volgende
Frequentieregelaar =< 1 kV - Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING - ATV930C22N4C
Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING 
Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING 
Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING 
Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING 
Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING 
Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING 
Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING 
Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING 
Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING 
Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING 
Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING 
Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING 
Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING 
Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING 
Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING 
Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING 
Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING 
Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING 
Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING 
Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING 
Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING 
Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING 
Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING 
Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING 
Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING 
Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING 
Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING 
Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING 
Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING 
Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING
Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING
Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING
Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric ATV930 IP20 220KW 400V/480V W/O BRAKING

Artikelnr.: 
2850149945
Lev. nr.: 
ATV930C22N4C
EAN nr.: 
3606481154750
Producttype: 
ATV930C22N4C

Brutoprijs

€ 23.373,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Schneider Electric DOOR MOUNTING KIT FOR GRAPHIC KEYPAD

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric DOOR MOUNTING KIT FOR GRAPHIC KEYPAD

    Artikelnr.: 2850298375

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric EXTENTION MODULE DIG/ANA ATV600/900

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric EXTENTION MODULE DIG/ANA ATV600/900

    Artikelnr.: 2850298388

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric EXT OUTPUT RELAYS MODULE ATV600/900

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric EXT OUTPUT RELAYS MODULE ATV600/900

    Artikelnr.: 2850298389

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric COM KAART PROFINET

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric COM KAART PROFINET

    Artikelnr.: 2850278131

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Montagehandleiding


Montagehandleiding


Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Verkoopbrochure
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Deze Altivar Process ATV900 frequentieregelaar kan 3-fasige synchrone en asynchrone voedingsmotoren voeden. Hij is geschikt voor motoren met een nominaal vermogen tot 220 kW/350 pk voor toepassingen die een lichte overbelasting vereisen (tot 120%). Hij is geschikt voor motoren met een nominaal vermogen tot 160 kW/250 pk voor toepassingen die een aanzienlijke overbelasting vereisen (tot 150%). Het werkt bij een nominale voedingsspanning van 380 V tot 480 V AC. Deze frequentieregelaar (VSD / VFD) is specifiek ontworpen voor industriële processen. In de volgende marktsegmenten: olie en gas, mijnbouw, mineralen en metalen, food and beverage water en afvalwater. Het biedt hoge motorprestaties op elke motor en totale controle van elke soort koppeling in master/slave-toepassingen. De services van het netwerk helpen operationele continuïteit zelfs in het geval van verbindingsmislukking verzekeren. Webserver- en datalogbestanden helpen de downtime te verminderen met snelle probleemoplossing en preventief onderhoud. De geavanceerde connectiviteit, inclusief EtherNet/IP en Modbus TCP, maakt diepgaande integratie in automatiseringsarchitecturen mogelijk. Het is ontworpen voor montage in verticale positie (+/- 10 °) op een muur.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 102134
Frequentieregelaar =< 1 kV
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Diepte 380 mm
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Hoogte 1195 mm
Breedte 440 mm
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 3
Met bedieningselement Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 0
Aantal analoge ingangen 3
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Aantal digitale ingangen 8
Aantal HW-interfaces parallel 0
Ondersteunt protocol voor MODBUS Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 0
Beschermingsgraad (IP) IP00
Aantal HW-interfaces serieel TTY 0
Aantal digitale uitgangen 1
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Ja
Aantal analoge uitgangen 2
4-kwadrantenbedrijf mogelijk Ja
Ondersteunt protocol voor CAN Ja
Netspanning 380 - V
Aantal HW-interfaces overige 0
Aantal interfaces PROFINET 0
Aantal HW-interfaces USB 0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP Nee
Netfrequentie 50/60 Hz
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
 
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 0
Aantal fasen uitgang 3
Inzet in industriële omgeving toegestaan Ja
Met optische interface Nee
Max. uitgangsfrequentie 500 Hz
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Geïntegreerde remchopper Nee
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie 10 %
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning 220 kW
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Ja
Met PC-aansluiting Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Ja
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning 220 kW
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Ja
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie 5 %
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Type omvormer U-omvormer
Ondersteunt protocol voor BACnet Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Nom. uitgangsstroom I2N 427 A
Max. uitgangsspanning 480 V
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Aantal fasen ingang 3
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company