Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 520,25 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Therm-magn 13-18a
Artikelnr.: 2700333573
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric AC SPOEL 2MH 16A
Artikelnr.: 2850137859
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Emc plaat atv12 1kw <=atv12 < = 2,2kw
Artikelnr.: 2700679383
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar AC 7,5kw 18A AC3 Schroefaansluiting 3cont
Artikelnr.: 2700333343
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar AC 7,5kw 18A AC3 Schroefaansluiting 3cont
Artikelnr.: 2700333303
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar AC 7,5kw 18A AC3 Schroefaansluiting 3cont
Artikelnr.: 2700333323
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar AC 7,5kw 18A AC3 Schroefaansluiting 3cont
Artikelnr.: 2700333383
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar AC 7,5kw 18A AC3 Schroefaansluiting 3cont
Artikelnr.: 2700352440
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar AC 7,5kw 18A AC3 Schroefaansluiting 3cont
Artikelnr.: 2700675620
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar AC 7,5kw 18A AC3 Schroefaansluiting 3cont
Artikelnr.: 2700333363
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102135
|
Frequentieregelaar =< 1 kV |
|
| Diepte |
98.2 mm
|
| Aantal analoge ingangen |
1
|
| Aantal HW-interfaces overige |
8
|
| Aantal digitale ingangen |
4
|
| Breedte |
105 mm
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal digitale uitgangen |
1
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Hoogte |
143 mm
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Met bedieningselement |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Aantal analoge uitgangen |
1
|
| Netfrequentie |
50/60 Hz
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Netspanning |
200 - V
|
| Geïntegreerde remchopper |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
|---|---|
| Nom. uitgangsstroom I2N |
10 A
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal fasen uitgang |
3
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| 4-kwadrantenbedrijf mogelijk |
Nee
|
| Type omvormer |
U-omvormer
|
| Max. uitgangsfrequentie |
400 Hz
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Met PC-aansluiting |
Ja
|
| Aantal fasen ingang |
3
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor BACnet |
Nee
|
| Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Inzet in industriële omgeving toegestaan |
Ja
|
| Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning |
2.2 kW
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Relatieve symmetrische netspanningstolerantie |
10 %
|
| Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning |
2.2 kW
|
| Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie |
5 %
|
| Max. uitgangsspanning |
230 V
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.