In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 336,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens FREQUENTIEREGELAAR G120C USS/MODBUS 1,5KW FILTER-A
Artikelnr.: 2850095772
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SINAMICS PM240-2 IP20-FSA-A-400V-1,5KW
Artikelnr.: 2850158572
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens G120 basic operator panel bop-2
Artikelnr.: 2700291540
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SINAMICS CU250S-2
Artikelnr.: 2850100074
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SINAMICS PC-CONVERTER-CONNECTION-KIT-2
Artikelnr.: 2850095735
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Control unit g120 cu240e-2 pn
Artikelnr.: 2700218096
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Control unit g120 cu240e-2 dp
Artikelnr.: 2700291545
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SINAMICS G120 CU240E-2 F
Artikelnr.: 2850158677
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SINAMICS CU SHIELD CONNECTION KIT 2
Artikelnr.: 2850158696
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
32121603
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120004
|
Frequentieregelaar =< 1 kV |
|
| Diepte |
46 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Aantal analoge ingangen |
2
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Aantal digitale ingangen |
6
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Aantal HW-interfaces USB |
1
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie |
-5 %
|
| Aantal fasen uitgang |
1
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Type omvormer |
U-omvormer
|
| Ondersteunt protocol voor BACnet |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal digitale uitgangen |
3
|
| Breedte |
73 mm
|
| Max. uitgangsspanning |
240 V
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Max. uitgangsfrequentie |
550 Hz
|
| Geïntegreerde remchopper |
Nee
|
| Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan |
Nee
|
| 4-kwadrantenbedrijf mogelijk |
Nee
|
| Netfrequentie |
50/60 Hz
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Inzet in industriële omgeving toegestaan |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal analoge uitgangen |
2
|
| Met bedieningselement |
Nee
|
| Hoogte |
199 mm
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Relatieve symmetrische netspanningstolerantie |
-15 %
|
| Netspanning |
200 - 240 V
|
| Met PC-aansluiting |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
4
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
1
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
1
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Aantal fasen ingang |
1
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.