In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 784,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens G120 basic operator panel bop-2
Artikelnr.: 2700291540
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens LINE REACTOR FSA 3AC 380-480V-11A
Artikelnr.: 2850158491
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Smoorspoel 380-480v 3ac 4a footprint fsa
Artikelnr.: 2700261682
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens BRAKING RESISTOR FSA 370 OHM
Artikelnr.: 2850158469
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens G120 DEURMONTAGEKIT VOOR IOP/BOP-2
Artikelnr.: 2850031281
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens G120 INTELIGENT OPERATOR PANEL IOP
Artikelnr.: 2850374757
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens 3NA Smeltpatroon (mes) NH000 Bovenkenmelder 10A
Artikelnr.: 2700922667
Min: 3 STK , Besteleenheid 3 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SINAMICS 3AC OUTPUT REACTOR FSA1
Artikelnr.: 2850158473
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens REMWEERSTAND 380-480 V 390R 2000 W PK 100 W CONT
Artikelnr.: 2700925674
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SINAMICS PC-CONVERTER-CONNECTION-KIT-2
Artikelnr.: 2850095735
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120004
|
Frequentieregelaar =< 1 kV |
|
| Aantal analoge uitgangen |
1
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Diepte |
155 mm
|
| Aantal digitale uitgangen |
2
|
| Hoogte |
173 mm
|
| Aantal analoge ingangen |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Breedte |
73 mm
|
| Aantal digitale ingangen |
6
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
1
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Geïntegreerde remchopper |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
1
|
| Aantal HW-interfaces USB |
1
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| 4-kwadrantenbedrijf mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
6
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Aantal fasen ingang |
3
|
|---|---|
| Met PC-aansluiting |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Aantal fasen uitgang |
3
|
| Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning |
1.5 kW
|
| Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning |
1.1 kW
|
| Inzet in industriële omgeving toegestaan |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Type omvormer |
U-omvormer
|
| Netfrequentie |
50/60 Hz
|
| Max. uitgangsspanning |
480 V
|
| Netspanning |
380 - 480 V
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol voor BACnet |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan |
Nee
|
| Relatieve symmetrische netspanningstolerantie |
10 %
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie |
5 %
|
| Max. uitgangsfrequentie |
550 Hz
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Nom. uitgangsstroom I2N |
4.3 A
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.