warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Frequentieregelaars en softstarters
  4. Frequentieregelaar =< 1 kV
  5. 6SL32105BE215UV0
  • 
Productvideo's
Siemens FREQUENTIEREGELAAR V20 3AC400V 1.5KW ZONDER FILTER
Productafbeelding
Siemens FREQUENTIEREGELAAR V20 3AC400V 1.5KW ZONDER FILTER
 Vorige

 Volgende
Frequentieregelaar =< 1 kV - Siemens FREQUENTIEREGELAAR V20 3AC400V 1.5KW ZONDER FILTER - 6SL32105BE215UV0
Siemens FREQUENTIEREGELAAR V20 3AC400V 1.5KW ZONDER FILTER 
SIEMENS

Siemens FREQUENTIEREGELAAR V20 3AC400V 1.5KW ZONDER FILTER

Artikelnr.: 
2850013960
Lev. nr.: 
6SL32105BE215UV0
EAN nr.: 
6940408102736
Producttype: 
6SL3210-5BE21-5UV0

Brutoprijs

€ 415,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Siemens 3NA Smeltpatroon (mes) NH000 Bovenkenmelder 10A

    SIEMENS

    Siemens 3NA Smeltpatroon (mes) NH000 Bovenkenmelder 10A

    Artikelnr.: 2700922667

    

     STK

    Min: 3 STK , Besteleenheid 3 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens MOTORBEVEILIGINGSSCHAKELAAR 5.5-8A SCHROEF S00

    SIEMENS

    Siemens MOTORBEVEILIGINGSSCHAKELAAR 5.5-8A SCHROEF S00

    Artikelnr.: 2700759817

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens BRAKING RESISTOR FSA 370 OHM

    SIEMENS

    Siemens BRAKING RESISTOR FSA 370 OHM

    Artikelnr.: 2850158469

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens FREQUENTIEREGELAAR G120C USS/MODBUS 1,5KW ZONDER FILTER

    SIEMENS

    Siemens FREQUENTIEREGELAAR G120C USS/MODBUS 1,5KW ZONDER FILTER

    Artikelnr.: 2850095775

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens SINAMICS 3AC LINE FILTER CL. B FSA

    SIEMENS

    Siemens SINAMICS 3AC LINE FILTER CL. B FSA

    Artikelnr.: 2850158481

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens DIN RAIL MOUNTING KIT. SIZE 1 FS A

    SIEMENS

    Siemens DIN RAIL MOUNTING KIT. SIZE 1 FS A

    Artikelnr.: 2850158690

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens V20 FSA SHIELD CONNECTION KIT

    SIEMENS

    Siemens V20 FSA SHIELD CONNECTION KIT

    Artikelnr.: 2850046567

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens SINAMICS V20 PARAMETER LOADER

    SIEMENS

    Siemens SINAMICS V20 PARAMETER LOADER

    Artikelnr.: 2850158686

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens LINE REACTOR FSA 3AC 380-480V-11A

    SIEMENS

    Siemens LINE REACTOR FSA 3AC 380-480V-11A

    Artikelnr.: 2850158491

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens SINAMICS 3AC OUTPUT REACTOR FSA1

    SIEMENS

    Siemens SINAMICS 3AC OUTPUT REACTOR FSA1

    Artikelnr.: 2850158473

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 120003
Frequentieregelaar =< 1 kV
Met bedieningselement Nee
Aantal digitale ingangen 4
Aantal analoge uitgangen 1
Aantal HW-interfaces serieel TTY 0
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 0
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS Ja
Hoogte 166 mm
Diepte 145.5 mm
Breedte 90 mm
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Netfrequentie 50/60 Hz
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 1
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Ja
Aantal HW-interfaces USB 0
Aantal analoge ingangen 2
Geïntegreerde remchopper Nee
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 1
Met optische interface Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Aantal HW-interfaces overige 1
Aantal HW-interfaces parallel 0
Aantal interfaces PROFINET 0
 
Type omvormer U-omvormer
Max. uitgangsfrequentie 550 Hz
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Ondersteunt protocol voor CAN Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Met PC-aansluiting Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
4-kwadrantenbedrijf mogelijk Nee
Netspanning 380 - 480 V
Aantal fasen uitgang 3
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Inzet in industriële omgeving toegestaan Ja
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie -5 %
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Max. uitgangsspanning 480 V
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning 1.5 kW
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning 1.5 kW
Aantal fasen ingang 3
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie -15 %
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Nom. uitgangsstroom I2N 4.1 A
Ondersteunt protocol voor BACnet Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company