In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 543,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens SINAMICS PC-CONVERTER-CONNECTION-KIT-2
Artikelnr.: 2850095735
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SINAMICS CU250S-2
Artikelnr.: 2850100074
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Control unit g120 cu240e-2 dp
Artikelnr.: 2700291545
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SINAMICS CU-SHIELD CONNECTION KIT 4
Artikelnr.: 2850100072
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens G120 basic operator panel bop-2
Artikelnr.: 2700291540
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SINAMICS PM240-2 IP20-FSA-A-400V-1,5KW
Artikelnr.: 2850158572
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens CONTROL UNIT G120 CU250S-2 PN
Artikelnr.: 2850033102
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Control unit g120 cu240e-2 dp-f
Artikelnr.: 2700212013
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120004
|
Frequentieregelaar =< 1 kV |
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Hoogte |
199 mm
|
| Aantal digitale uitgangen |
3
|
| Aantal analoge uitgangen |
2
|
| Aantal HW-interfaces USB |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie |
5 %
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Breedte |
73 mm
|
| Aantal analoge ingangen |
2
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Diepte |
67 mm
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
1
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal digitale ingangen |
15
|
| Met PC-aansluiting |
Ja
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
4
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Ja
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
1
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Inzet in industriële omgeving toegestaan |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor BACnet |
Nee
|
| Netfrequentie |
50/60 Hz
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.