Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.160,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120003
|
Frequentieregelaar =< 1 kV |
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Diepte |
208 mm
|
| Aantal digitale uitgangen |
4
|
| Hoogte |
250 mm
|
| Breedte |
73 mm
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Met PC-aansluiting |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
1
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Aantal digitale ingangen |
6
|
| Aantal analoge uitgangen |
1
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Type omvormer |
U-omvormer
|
| Aantal analoge ingangen |
2
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
|---|---|
| 4-kwadrantenbedrijf mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Inzet in industriële omgeving toegestaan |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal fasen ingang |
3
|
| Aantal fasen uitgang |
3
|
| Relatieve symmetrische netspanningstolerantie |
-20 %
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Nom. uitgangsstroom I2N |
4.9 A
|
| Max. uitgangsfrequentie |
550 Hz
|
| Geïntegreerde remchopper |
Nee
|
| Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie |
6 %
|
| Netspanning |
380 - 415 V
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
1
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor BACnet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.