Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.490,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens SINAMICS CU250S-2
Artikelnr.: 2850100074
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SINAMICS G120 CU240E-2 F
Artikelnr.: 2850158677
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens BRAKING RESISTOR FSB 75 OHM
Artikelnr.: 2850158471
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SINAMICS CU SHIELD CONNECTION KIT 2
Artikelnr.: 2850158696
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SINAMICS CU-SHIELD CONNECTION KIT 4
Artikelnr.: 2850100072
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens 3NA Smeltpatroon (mes) NH000 Bovenkenmelder 32A
Artikelnr.: 2700922671
Min: 3 STK , Besteleenheid 3 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SINAMICS 3AC OUTPUT REACTOR FSB
Artikelnr.: 2850158476
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SINAMICS 3AC LINE FILTER CL. B FSB
Artikelnr.: 2850158482
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SINAMICS PM240-2 IP20-FSB-A-400V-7.5KW
Artikelnr.: 2850158579
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SINAMICS CU SHIELD CONNECTION KIT 3
Artikelnr.: 2850158697
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
32121603
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120004
|
Frequentieregelaar =< 1 kV |
|
| Breedte |
100 mm
|
| Hoogte |
292 mm
|
| Diepte |
165 mm
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Netfrequentie |
50/60 Hz
|
| Aantal fasen uitgang |
3
|
| 4-kwadrantenbedrijf mogelijk |
Nee
|
| Netspanning |
380 - 480 V
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Nom. uitgangsstroom I2N |
18 A
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor BACnet |
Nee
|
| Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie |
5 %
|
| Relatieve symmetrische netspanningstolerantie |
10 %
|
| Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning |
7.5 kW
|
| Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning |
5.5 kW
|
| Max. uitgangsfrequentie |
550 Hz
|
| Inzet in industriële omgeving toegestaan |
Ja
|
| Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan |
Nee
|
| Geïntegreerde remchopper |
Ja
|
| Aantal fasen ingang |
3
|
| Type omvormer |
U-omvormer
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.