In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 197,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens MICROMASTER 4
Artikelnr.: 2850158374
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens 3NA Smeltpatroon (mes) NH000 Bovenkenmelder 10A
Artikelnr.: 2700922667
Min: 3 STK , Besteleenheid 3 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SINAMICS V20 PARAMETER LOADER
Artikelnr.: 2850158686
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SINAMICS V20 FSAA/FSAB shield connection kit Variable: 67x10
Artikelnr.: 2850286496
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens MOTORBEVEILIGINGSSCHAKELAAR 3.5-5A SCHROEF S00
Artikelnr.: 2700759809
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Remweerstand 200-240 v 180r 1000 w pk 50 w cont
Artikelnr.: 2700365199
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens DIN RAIL MOUNTING KIT. SIZE 1 FS A
Artikelnr.: 2850158690
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SINAMICS V20 BOP
Artikelnr.: 2850158685
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120003
|
Frequentieregelaar =< 1 kV |
|
| Hoogte |
142 mm
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Diepte |
107.8 mm
|
| Breedte |
68 mm
|
| Aantal digitale ingangen |
4
|
| Aantal analoge uitgangen |
1
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Aantal analoge ingangen |
2
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan |
Ja
|
| Met PC-aansluiting |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Max. uitgangsfrequentie |
550 Hz
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning |
0.25 kW
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
1
|
| Netspanning |
200 - 240 V
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning |
0.25 kW
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Geïntegreerde remchopper |
Nee
|
| Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie |
-5 %
|
| Aantal fasen ingang |
1
|
| 4-kwadrantenbedrijf mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Netfrequentie |
50/60 Hz
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor BACnet |
Nee
|
| Aantal fasen uitgang |
3
|
| Relatieve symmetrische netspanningstolerantie |
-15 %
|
| Inzet in industriële omgeving toegestaan |
Ja
|
| Type omvormer |
U-omvormer
|
| Max. uitgangsspanning |
240 V
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Nom. uitgangsstroom I2N |
1.7 A
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.