Eaton Rapid Link RAMO5-D202A31-5120S1 DOL starter, 6.6 A, 400 V, 50 Hz, 0,09 - 3 kW, spanning voor externe rem (50/60 Hz): 230/277 V AC, S-7.4 voor 31 modules, geen werkschakelaar
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Nom. bedrijfsstroom Ie
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Opgenomen vermogen
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Geschikt voor railmontage
Diepte
Type stuurspanning
Hoogte
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Aantal commandoposities
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Breedte
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol TCP/IP
Aantal signaallampen
Met transformator
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Geschikt voor noodstop
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor LON
Externe reset mogelijk
Met zekering
Aanloopklasse
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Met kortsluitactivering
Ondersteunt protocol voor CAN
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nom. stuurspanning bij DC
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V
Nom. vermogen, 575 V, 60Hz, 3-fase
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V
Type motorstarter
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3
Beschermingsgraad (NEMA)
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V